測定関連サービス :「顕微鏡 デジタル カメラ」の検索結果
実体顕微鏡にUVC対応顕微鏡デジタルシステムを搭載しています。
寸法(mm)約225×348×405、約225×348×405
質量(kg)約5.3
電源(V)AC100~240
対応OSWindows(R)7/8 UVC対応
総合倍率7.5×~50×(ズーム式)
有効画素数約500万画素
照明LED
照明装置落射/透過LED光源独立式ON/OFF/連続調光式
ステージプレート本体:239×303mm(突起部含む)白黒丸ステージ:Φ95mm
接眼レンズWF10×/23mm接眼マイクロメータ取付枠付き
対物レンズ0.75×~5×(鏡筒内ズーム式)
ズームズーム式:1:6.7
鏡筒形式三眼45°傾斜鏡筒
作業範囲110m(補助対物レンズ非装着時)
撮像素子1/2.5インチ型CMOS
サービス分類レンタル
USB出力によるパソコンへの画像の取り込みが可能です。
接眼レンズEW10×(視野数20)
対物レンズ4×・10×・40×・100×
眼幅調整範囲(mm)55~75
ステージプレートメカニカルステージ140×140mm・移動範囲75×50mm
照明6V 20Wハロゲンランプ(無段階光量調整)
電源(V)AC100~120(50/60Hz)
画素数【デジタルカメラ】130万画素CMOS chip
インターフェースUSB2.0
対応OSWindows(R)7/8/10
総合倍率40×~1000×
パソコンのUSBポートにつなぐだけで映像が観察できます。ライブ画面による映像の観察・静止画の保存、2点間距離計測機能付きです。
USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
パソコンに接続し、観察や各種測長・各種画像処理を行うことができます。作業のしやすい高速フレームレートで、画像合成などの高機能ソフトを搭載しています。
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き
付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)
寸法(mm)180×180×80mm
質量(g)約700
電源USB(パソコン接続)
対応OSWindows(R)/7・8・10
最大解像度2592×19446
撮像素子1/2.5インチCMOS
画素数500万画素
接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属)
サービス分類レンタル
パソコン画面でサンプルの観察と2点間距離・角度の計測ができます。
仕様内蔵ソフト:静止画像/ビデオ取得・加工・測定機能付き
付属品USBケーブル(コード長:約175cm)、内径30mm&30.5mmアダプター、CD-ROM(ソフトウェア)
寸法(mm)180×180×80mm
質量(g)約700
電源USB(パソコン接続)
対応OSWindows(R)/7、8、10
最大解像度2048×15366
撮像素子1/2インチCMOS
画素数300万画素
接続径(Φmm)23.2(30・30.5アダプター付属)
サービス分類レンタル
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
お手持ちの顕微鏡がデジタルマイクロスコープとして使用可能です。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS 準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで容易に接続できます。HDMIでも接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
顕微鏡専用のデジタルカメラシステムです。Φ23.2mm 及びΦ30mm(JIS準拠)の顕微鏡鏡筒すべてに取り付け可能で、USBで接続可能です。パソコンにリアルタイムで画像を取り込み、付属ソフトで計測、カメラ調整、画像合成・処理、自動シャッター撮影などの編集が可能です。ライブ画面上でグリット表示やスケールバーの挿入が可能です。
静止画・動画の撮影・保存が可能です。アルミダイキャストボディで安定した観察が可能です。メカニカルステージを搭載しています。
寸法(mm)140×178×330
質量(kg)1.9
倍率光学式/40倍・100倍・200倍・400倍、4倍デジタルズーム倍率160倍~1600倍
光源LEDライト(透過)
メモリー外部メモリーカードスロット付き(32GBまで使用可能)・5MP静止画(JPEG)
液晶パネル4.3インチLCD液晶モニター(タッチセンサー内蔵)
インターフェイスPC接続(USB2.0)
カメラ仕様500万画素CMOSイメージセンサー
サービス分類レンタル
高解像度のCCIS(R)光学系ECプランアクロマート対物レンズを採用し、明るく鮮明なコントラスト像が得られます。本格ケーラー照明を採用し、サンプルが熱により損傷するのを低減します。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。操作系を低位置に配置していますので、テーブルに手を載せたまま操作可能です。PlugandPlayでデバイスの設置が容易です。左ハンドルでステージを動かしながら筆記できます。USBカメラ付きでサンプル画像の保存に便利です。
セット内容ECプランレンズ生物顕微鏡三眼 MP38T(3-6692-02)、カメラ:顕微鏡用デジタルカメラ PCS500(3-6691-32)、ECプランレンズ生物顕微鏡用 Cマウントアダプタ 1/2 CCM05X(3-6692-11)
寸法(mm)顕微鏡本体/210×410×415、ステージ/175×140、カメラ/60×60×32
質量(kg)約7.2
質量(g)カメラ/約200
総合倍率40~1000x
照明装置電圧(V)AC100~240 50/60Hz
照明3W(LEDケーラー照明)
焦点調整一軸粗微動方式
接眼レンズ10倍(視野数/20)
対物レンズECプランアクロマートレンズ4×/N.A.0.1・10×/N.A.0.25・S40×/N.A.0.65・S100×/N.A.1.25(oiL)
移動距離(mm)左右/76、前後/50(スライド2枚保持)
鏡筒形式傾斜角30°
光学系無限遠色補正(CCIS(R))
画素数500万画素
コンデンサの種類ケーラー照明用アッベ式N.A.1.25(油浸)/0.90(乾燥)
サービス分類レンタル
最高の瞬間を逃さないために、さらなる進化を遂げたタフカメラ
仕様【対応スマートフォンアプリ】OI.Track/OI.Share(Wi-Fi接続)
セット内容本体(バッテリー内蔵)、レンズリング、ストラップ、SDカード(8GB)、本体用収納ケース、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書、収納ケース
寸法(mm)111.5×65.9×31.2(CIPA準拠)
質量(g)247(CIPA準拠)※電池・カード含む
電源【ACアダプター】USB-ACアダプター F-5AC、【電池】リチウムイオン充電池 LI-92B
感度【AUTO】 ○、【高感度AUTO 】 ○、【固定 】ISO:100 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400※標準出力感度
フィルター直径(Φmm)40.5※フィルターを取り付ける際はコンバーターアダプター CLA-T01を装着する必要あり
記録方式【静止画】 JPEG(DCF準拠)、RAW、DPOF対応、Exif2.3、PRINT Image Matching Ⅲ、【動画】MOV/H.264 AVI/Motion Jpeg(ハイスピードムービー、タイムラプスムービー)、【動画音声】ステレオリニアPCM
インターフェース【パソコン(USB)】Windows Vista(SP2) /7(SP1)/8/8.1、Mac OS X v10.5 ~10.10、【プリンター】 ○、【テレビ】○※HDMIマイクロコネクター(タイプD)対応(※)仕様は予告なく変更することがあります。構成品には付属しておりません
メモリー55MB(ユーザー使用領域)※内蔵
ズーム光学ズーム:4倍、超解像ズーム:8倍※1、デジタルズーム(静止画):4倍(※1)光学ズームを含むワイド端からのズーム倍率
撮影範囲通常:W/T0.1m~∞(スーパーマクロ:0.01m~0.30m)※レンズ先端より
対応メディアSD/SDHC/SDXCカード(市販)(UHS-I対応、128MB~128GB)/ Eye-Fiカード(市販)
防塵防水性能【防水】JIS/IEC保護等級8級(IPX8)相当、【防塵】JIS/IEC保護等級6級(IP6X)相当
焦点距離(mm)4.5~18.0(25~100)(35mmカメラ換算)
電池寿命【撮影可能枚数(CIPA準拠)】約380枚(数値は平均値です)、【動画撮影可能時間】連続撮影時間:120分/実使用時間:60分
レンズ構成7群9枚
撮像素子1/2.3型CMOSセンサー
ホワイトバランスオート、晴天、曇天、電球、蛍光灯、水中、ワンタッチ
液晶モニター3.0型カラー液晶、【ドット数】約46万ドット
フォーカス【AF方式】 CMOSコントラスト検出方式(AFイルミネーター付き)、顔検出・iESP/スポット/自動追尾
測光方式デジタルESP測光、スポット測光
露出補正±2.0EV、ステップ:1/3EV
開放F値W2.0~T4.9
セルフタイマー2秒/12秒/カスタム
手ブレ補正機能静止画:CMOSシフト式/動画:電子式
フラッシュモードオート発光、赤目軽減発光、強制発光、発光禁止、LED発光
内蔵フラッシュ撮影範囲W:0.2m-7.9m(ISO 1600)、T:0.2m-3.1m(ISO 1600)
連写モード【連写モード】 5fps 16M、【高速連写1モード 】15fps 3M、【高速連写2モード】60fps 3M
撮影モード【種類】iAUTO・P(プログラムオート)・A(絞り優先)・カスタム1・カスタム2・水中・顕微鏡・SCN(シーンモード)、【シーンモードの中の内訳】ポートレート・eポートレート・風景・インターバル撮影・ライブコンポジット・手持ち夜景・夜景・夜景&人物・スポーツ・屋内撮影・自分撮り・夕日・打ち上げ花火・料理・文書・ビーチ&スノー・スノー・パノラマ・HDR逆光補正、【水中モードの内訳】水中スナップ・水中ワイド1・水中ワイド2・水中マクロ・水中HDR、【顕微鏡モードの内訳】顕微鏡・深度合成・フォーカスブラケット・顕微鏡コントロール、【ピクチャーモード】Vivid・Natural・Flat・フィッシュアイ・クリスタル※2・ミラー・ランダムタイル※2・ポップアート・ファンタジックフォーカス・デイドリーム・ラフモノクローム・トイフォト・ジオラマ・ドラマチックトーン(※2)撮影中の画面に効果が反映されません。また、動画には対応しておりません
画素数【カメラ部有効画素数】1600万画素、【総画素数】 1680万画素
シャッタースピード1/2~1/2000秒(夜景モード、Aモード:最長4秒まで)
記録画素数【静止画】16M/8M/3M/VGA(4:3のとき)、【動画】1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/VGA(640×480)・ハイスピードムービー:120(640×480/120fps)・240(320×240/240fps)・タイムラプスムービー:720P
アスペクト比4:3/3:2/16:9/1:1
サービス分類レンタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。