プレパクト、コンクリートの流動性試験に使用されます。
Pロートともいい、プレパックドコンクリートに用いる注入モルタルの流動性試験を行います。軽合金製で内面機械上仕上面。
仕様【試料受】ポリビーカー2000cc
セット内容フローコーン本体、支持架台、ポイントゲージ 、ポリビーカー
容量(mL)1725
口径(Φmm)(排出)13
本体軽合金製でポイントゲージ付き
架台三脚
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
セット内容フローコーン本体、支持架台 、収納ケース
容量(mL)約630
高さ(mm)422
上部内径(mm)70
下部内径(Φmm)14
試験方法JSCE-F 531-1999「PCグラウトの流動性試験」
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。土木学会規準です。
セット内容フローコーン本体、支持架台 、収納ケース
容量(mL)約630
高さ(mm)392
上部内径(mm)70
下部内径(Φmm)14
試験方法JSCE-F 541-1999「充てんモルタルの流動性試験方法」
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です。
セット内容フローコーン本体、支持架台 、収納ケース
容量(mL)約630
高さ(mm)395
上部内径(mm)70
下部内径(Φmm)14
試験方法JHS 312-1999「無収縮モルタル品質管理試験方法
JIS R 5201準拠品です
モルタルのフロー試験用フローテーブルです。カム軸の回転で円盤が上下作動することによりフロー値を測定します。測定尺付き。
仕様【フローテーブル】Φ300mm(テーブルおよび支柱は鋳物製、カムおよびロールは焼入れ鋼)【フローコーン】上部内径:70Φmm、下部内径:100Φmm、高さ:60mm【突き棒】20Φmm 重量500g 鋼製
セット内容フローテーブル、フローコーン、突き棒、フロー測定ノギス
仕様【三脚】漏斗を支える架台、鉄筋コンクリート用棒鋼 JIS G3112_SR235
材質本体:黄銅(真鍮)JIS H3100_C2600
全高(mm)392
容積約630L
内径(mm)(上端)70 × (下端)14
1個
¥289,800
税込¥318,780
4日以内出荷
土木学会の規格品で、流下方式のコンシステンシー測定器
JPロートともいい、PCグラウトの流動性試験器です
セット内容フローコーン本体、支持架台 、収納ケース
容量(mL)約1000
高さ(mm)381.1
上部内径(mm)100
下部内径(Φmm)8
試験方法JSCE-F 531-1999「PCグラウトの流動性試験」
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定・測量用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。