操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「トレー 洗浄」の検索結果
丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。レバー倒れ角度が大きい。帯電防止樹脂を採用。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。インチピッチ(2.54mm)採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
極数単極
使用温度範囲(℃)-30~85
耐電圧AC 500V 1分間以上
耐熱性はんだごて使用の場合(基板取付けにて)/温度350℃以下 3秒以内はんだ槽使用の場合/温度270℃以下 5秒以内
接触抵抗(mΩ)50以下(20mV 10mAにて)
機械的開閉耐久性100,000回以上
電気的開閉耐久性50,000回以上
レバー倒れ角度(°)(α) 26±4
操作部形状ショートストレートフラットレバー
電流容量最大28V 0.1Aの場合 耐久性は10,000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能。
絶縁抵抗DC 500V 500MΩ以上
RoHS指令(10物質対応)対応
面実装対応の極超小形スイッチ。丸洗い洗浄が可能。1/2インチカードラックに適用可能。スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。高耐熱性樹脂を採用。
用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等。
種類丸洗い、非照光タイプ
使用温度範囲(℃)-30~85
接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)
耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):30s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):5s以内・回数:1回
機械的開閉耐久性50000回以上
電気的開閉耐久性50000回以上
耐電圧AC500
電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)
絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)
操作部形状基本レバー
適合P・H・B形
包装形態トレイ
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC500以上
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。