15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、3 穴のグレーの金属製エンクロージャです。3 つのカットアウトがあります。これは、標準装備のない両手操作コンソールです。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 UL認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:3●エンクロージャの色:グレー●ボックスの素材:メタル●IP保護等級:IP66●長さ:492.4mm●幅:159.5mm●深さ:185.6mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●動作温度範囲:-25 → +70℃●コード番号:180-9517 アズワン品番65-7808-60
1個
199,800 税込219,780
7日以内出荷

Siemens Control Station エンクロージャSiemens 3SUI シリーズの制御ステーションエンクロージャは、1 穴の黄色の金属製エンクロージャです。押ボタン用の切抜きが 1 つあります。特長と利点動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃用途コマンドデバイス 鉄道認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 認定 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 UL認定 VDE 認定
仕様●シリーズ:3SU1●カットアウト直径:22mm●穴の数:1●エンクロージャの色:黄●ボックスの素材:メタル●長さ:85mm●幅:64mm●深さ:89.4mm●動作温度 Max:+70℃●動作温度 Min:-25℃●併用可能製品:コマンドデバイス, 鉄道●コード番号:180-9516 アズワン品番65-7810-91
1個
21,980 税込24,178
欠品中

Siemens LEDSiemens の LED 緑色インジケータモジュールは、110 V ac で駆動し、ねじ Terminal タイプ接続を備えています。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●コード番号:173-6827 アズワン品番65-7798-76
1個
8,398 税込9,238
6日以内出荷

Siemens LEDSiemens LED 白色インジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 230 V ac 駆動です。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6832 アズワン品番65-7798-65
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens LEDSiemens LED 青色インジケータモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 230 V ac 駆動です。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:230V ac●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6831 アズワン品番65-7827-04
1個
9,898 税込10,888
欠品中

Siemens LEDSiemens の LED 赤色インジケータモジュールは、110 V ac で駆動し、ねじ Terminal タイプ接続を備えています。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:3SU1●定格電圧:110V ac●照明タイプ:LED●末端様式:ネジ●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:180-9513 アズワン品番65-7809-99
1個
9,898 税込10,888
欠品中

Siemens LEDSiemens LED モジュールは黄色のカラーインジケータモジュールです。このモジュールは、スプリング Terminal Type 接続で 24 V ac/dc で駆動します。また、床に設置されたブロックでもあります。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●コード番号:173-6837 アズワン品番65-7798-84
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens LEDSiemens の LED 白色インジケータモジュールは、24 V dc 及び 240 V ac で、スプリング Terminal タイプ接続で駆動します。これはフロントプレートブロックに取り付けられています。特長と利点さまざまな色のタイプが用意されています 従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:24 → 240V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2884 アズワン品番65-7805-71
1個
10,980 税込12,078
欠品中

Siemens LED テストモジュールSiemens LED テストスレーブタイプ構成モジュールは、Sirius ACT LED モジュールのテストに使用されます。電気定格は 240 V ac/dc です。このテストモジュールは、ねじ止め Terminal タイプ接続です。また、ベースマウントブロックでもあります。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:240V ac/dc●末端様式:ネジ●コード番号:173-6826 アズワン品番65-7827-32
1個
8,798 税込9,678
欠品中

。Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチック製のホルダが付いています。特長と利点 コンパクト設計 NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ パネル取り付け 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22mm●プッシュボタンの形:丸型●色:赤●接点構成:NO/NC●深さ:117mm●実装タイプ:パネルマウント●定格電圧:5 → 500 V ac, 5 → 500V dc●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6762 アズワン品番65-7799-18
1個
20,980 税込23,078
欠品中

Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールには、スプリング Terminal Type 接続の NO コンタクトが 2 つあります。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 EAC 承認 IP20等級 IP40等級 UL認定 VDE認定
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNO●定格電圧:500V ac/dc●定格電流:10A●コード番号:173-6819 アズワン品番65-7799-35
1個
9,998 税込10,998
欠品中

Siemens 非常ボタンエンクロージャですSiemens Sirius ACT エンクロージャは、コマンドデバイスボタン用で、取り付け径は 22 mm で、丸形の赤いボディになっています。Palm スイッチ作動エレメントは、プラスチック製です。中央には、黄色のプラスチック製エンクロージャとホルダの付いた制御ポイントがあります。特長と利点 コンパクト設計 床面取り付け NO /NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 引いてラッチ解除機構のコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●プッシュボタンの形:丸型●色:黄●接点構成:NC / NO●高さ:85mm●幅:119mm●深さ:85mm●実装タイプ:パネルマウント●押しボタンの作動:ラッチング●押しボタンの素材:プラスチック●コード番号:173-6848 アズワン品番65-7798-97
1個
68,980 税込75,878
欠品中

Siemens 緊急ボタンSiemens Sirius ACT 緊急停止マッシュルーム押しボタンは、取り付け直径 22 mm で、丸形の赤色ボディを備えています。ラッチ作動エレメントはプラスチック製です。黄色のバッキングプレートとプラスチックホルダーが付いています。特長と利点 コンパクト設計 フロントプレートマウント NC コンタクト構成 動作温度範囲: -25 ℃ ~ 70 ℃ 回転してラッチ解除するコンタクトタイプ 電気接続用ねじ式 Terminal用途通信システム 工場 産業オートメーション 発電所 安全回路認定 CCC CE認定 CSA DIN EN61373 EAC IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IEC 60721 IP20等級 IP66等級 IP67等級 IP69 等級 IP69K 等級 NEMA 1、2、3、3R、4、4X、12、13 等級 UL認定
仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●ベゼル材:プラスチック●カットアウト直径:22.3mm●プッシュボタンの形:マッシュルーム●色:赤●接点構成:NC●高さ:40mm●幅:75mm●深さ:95mm●実装タイプ:パネルマウント●IP保護等級:IP66, IP67、IP69●定格電圧:5 → 500V ac/dc●動作特性:ラッチ●コード番号:180-9497 アズワン品番65-7808-56
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールは、1 NO 及び 1 NC コンタクトを備えています。ねじ止め Terminal タイプ接続です。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:SPDT●定格電圧:5 → 500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:180-9507 アズワン品番65-7805-30
1個
8,598 税込9,458
欠品中

。Siemens コンタクトSiemens コンタクトモジュールは、回路の確立と遮断を担当するスイッチの一種です。このモジュールは 2 つの NC コンタクトを備えています。ねじ止め Terminal タイプ接続です。フロントプレート取り付けブロックです。LED モジュールを備え、照明用の LED が恒久的に組み込まれています。このモジュールは、電流や電圧が小さい場合でも高スイッチング機能を確保します。特長と利点従来のシステムに加えて、高度な機能にも対応 スイッチングの信頼性が高い用途電気制御 電子システム認定 CCC 認定 CE認定 CSA 認定 DIN EN61373 EAC 承認 IEC 60068-2-27 IEC 60068-2-6 IP20等級 IP40等級 UL認定
仕様●ブロックのタイプ:コンタクトブロック●接点構成:DPNC●定格電圧:500V ac/dc●末端様式:ネジ●定格電流:10A●コード番号:173-6864 アズワン品番65-7827-16
1個
9,998 税込10,998
欠品中