操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「とぐるま」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ ラッチ SPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
エコ商品
仕様接点構成 = SPDT動作特性 = ラッチコンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 21.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 銀CSA. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、ロングフラットレバー. クロム仕上げのロングフラットレバー付きのスイッチで、見栄えと簡単操作を実現 金コンタクト: 品番: ; 317-617 317-617 、 ; 317-639 317-639 、 ; 317-623 317-623 銀コンタクト: 品番: ; 317-645 317-645 、 ; 317-651 317-651 、 ; 317-673 317-673 操作に要する力を軽減 ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)127
幅(mm)76
高さ(mm)10
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
CSA。はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル。ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:純銀●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-162
アズワン品番65-7839-93
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
TE Connectivity のトグルスイッチは、主に軍用車両向けの堅牢で産業用の Durable スイッチとして使用されています。安全スイッチ機構を装備し、内部コンタクト保護を追加します。定格電流は 15 A です。軍用グレードの堅牢性 VG 95 318 高品質の銀合金又は金めっきコンタク
仕様●接点構成:DPST●動作特性:On-(On)●コンタクト定格電流:15 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●イルミネーション:なし●コード番号:223-8095
アズワン品番65-7813-09
1個
¥27,980
税込¥30,778
欠品中
TE Connectivity トグルスイッチは、主に商用車の堅牢で産業用の Durable 制御スイッチとして使用されています。のハウジングは熱可塑性樹脂製で、IP65 / IP6K5 保護クラス規格に適合しています。高品質の銀合金又は金めっきコンタクト 個々のニーズに合わせたロックオプション IP65 / IP6K5 保護クラス規格 動作温度範囲: -55 → 85 ℃
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(オン)-オン-(オン)●コンタクト定格電流:20 A●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:スペード●イルミネーション:なし●コード番号:223-8082
アズワン品番65-7812-81
1個
¥18,980
税込¥20,878
欠品中
CSA。はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル。ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077、; 317-106 317-106、; 317-112 317-112、; 317-128 317-128、; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
仕様●接点構成:SPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:4 A @ 30 V dc●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:はんだ●パネルのカットアウト直径:6.2mm●アクチュエータ長さ:10.5mm●アクチュエータ材料:クロムめっき黄銅●コンタクト材質:金めっき●動作温度 Min:-20℃●コード番号:317-033
アズワン品番65-7808-12
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, On-On, AWTD1504
エコ商品
仕様【末端様式】タブ
接点構成SPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-On
材質(コンタクト)銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~70
IP等級IP67
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, AWTN1504
エコ商品
仕様【末端様式】タブ
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性On-On
材質(コンタクト)銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
IP等級IP67
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac
最大動作温度(℃)70
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-Off-(On), FTT0904
エコ商品
仕様【末端様式】はんだ
規格CSA認定, RoHS, UL94V-0
定格電圧125 V ac, 250V ac
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)クロムめっき黄銅
動作特性On-Off-(On)
材質(コンタクト)純銀Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
アクチュエータ長さ(mm)10.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)6 @ 250 V ac
パネルのカットアウト幅(mm)Φ6.2
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On, A201P3ZQ04
エコ商品
仕様【末端様式】はんだ
規格RoHS
定格電圧120 V ac/dc, 28V ac/dc
接点構成DPDT
動作特性On-On
材質(コンタクト)銀、銅Ω
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5 @ 28 V dc
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), FTG09G04
エコ商品
接点構成 = SPDT。動作特性 = (On)-Off-(On)。コンタクト定格電流 = 14 mA @ 28 V dc。実装タイプ = パネルマウント。末端様式 = はんだ。パネルのカットアウト直径 = 6.2mm。アクチュエータ長さ = 10.5mm。アクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅。定格電圧 = 125 V ac, 250V ac。コンタクト材質 = 金めっきΩ。動作温度 Max = +80℃。CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, SPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), A105SYCB04
エコ商品
仕様【末端様式】スルーホール
規格RoHS
定格電圧20V
接点構成SPDT
動作特性(On)-Off-(On)
接触抵抗(Ω)0.01
RoHS指令(10物質対応)対応
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)400 @ 20 V dc
1個
¥819
税込¥901
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, (On)-Off-(On), AWTS1504
エコ商品
仕様【末端様式】タブ
接点構成DPDT
材質(アクチュエータ)真鍮
動作特性(On)-Off-(On)
材質(コンタクト)銀めっきmΩ
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-20~70
IP等級IP67
アクチュエータ長さ(mm)17.5
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)20 @ 250 V ac
1個
¥7,798
税込¥8,578
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ロッキングトグルレバースイッチ On-(On) DPDT パネルマウント 6 A @ 250 V ac
エコ商品
仕様接点構成 = DPDT動作特性 = On-(On)コンタクト定格電流 = 6 A @ 250 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 6.2mmアクチュエータ長さ = 10.5mmアクチュエータ材料 = クロムめっき黄銅接触抵抗 = 10mΩコンタクト材質 = 純銀CSA. はんだ付け時にスイッチアセンブリが過熱しないように注意してください。 バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. トグルスイッチ、ミニチュア、プロフェッショナル. ゆっくりしたメーク / ブレーク動作 クロムめっきレバー はんだバケット端子 防水カバー(品番 ; 321-212 321-212 )を用意(アクセサリを参照) 品番 ; 317-077 317-077 、 ; 317-106 317-106 、 ; 317-112 317-112 、 ; 317-128 317-128 、 ; 317-083 317-083 (金コンタクトを採用)を除き、銀コンタクトを採用 最大負荷0.4VA ガラス繊維入りポリエステル製ケース
長さ(mm)1
幅(mm)1
高さ(mm)1
質量(g)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。