ロータリスイッチ 2極 KISSLING Series 35TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))7日以内出荷
TE Connectivity のバッテリ遮断器ロータリスイッチは、定格電流が 4 A です。IP67保護クラス 動作温度範囲: -40° → 85℃
仕様●シリーズ:KISSLING Series 35●コンタクト定格電流:4 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:2●定格電圧:32V●末端様式:スルーホール●コード番号:223-8132アズワン品番65-7802-09
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
銘板IDEC(和泉電気)税込¥296~¥269~
フラッシュ表示灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥26,378~¥23,980~
ブラケットPATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥7,258¥6,598
回転灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥26,378¥23,980
積層信号灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)税込¥19,778~¥17,980~