アイキャッチロールLEDリンカーNORITAKE(ノリタケ)15日以内出荷
警告音や回転灯では分からない原因表示。文字表示でトラブルや生産数も一目瞭然。的確な情報表示で一歩進んだ工程管理を実現します。フルカラーLEDなので視認性抜群で表現力の高いメッセージ表示が可能です。
用途工場内の「見える化」を実現。 工程内で使用されるPLC、スイッチ、センサーなどと接続して便利にお使いいただけます。電源(V)AC100 50/60Hz DC5対応OSアプリケーションソフト:Windows 10画素ピッチ3.0×3.0mm動作湿度(%)40~80インターフェイス汎用入出力端子、LAN動作温度範囲(℃)0~40
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3