11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:10 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数3 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回)3以上
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:12 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数4 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回)3以上
1個
8,898 税込9,788
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:8 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数2 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回)3以上
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:6 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)[フル2線信号線側] 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数1 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±20~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6(フル2線信号線側) 電気的寿命(万回)3以上
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:6 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数1 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
5,798 税込6,378
3日以内出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:14 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数8 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:9 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数4 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
8,698 税込9,568
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:10 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数1 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:8 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数3 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

温度上昇外郭部:10℃以下 周波数(kHz)信号発信:10±1 定格入力電圧(V)信号:±24 消費電流(mA)信号:7 形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号 使用周囲温度(℃)-10~40 接続可能電線(mm2)0.75~2(より線) 配線方式信号:2線無極性 スイッチ数2 伝送方法信号:割り込み式時分割多重 動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号) 接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6 電気的寿命(万回)3以上
1個
6,798 税込7,478
3日以内出荷