操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「盤取付用」の検索結果
用途JIS協約寸法1コ用、分電盤用
種類電力調整器
主回路電圧(V)AC300
色ブラック
接点主回路側 両切
操作回路電圧(V)AC24
形状電力調整器
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
使用周囲温度(℃)-10~50
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
種類電力調整器
色ブラック
温度上昇主回路側接点部:65℃以下
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)
使用周囲温度(℃)-10~50
主回路電圧(V)AC300
操作回路電圧(V)AC24
動作電圧(V)範囲:AC18~30
機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)
電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。