15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP32P0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
種類キャップ 動作方式モメンタリ キャップ色 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
539 税込593
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成DPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP42W0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Max)+85 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,310 税込1,441
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト)黄銅、金めっき 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Min)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP33WW080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,488 税込1,637
欠品中

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
種類キャップ 動作方式モメンタリ キャップ色 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
549 税込604
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP32W0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP33W0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,330 税込1,463
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 端子形状PCB 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP33P0080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,240 税込1,364
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
種類キャップ 動作方式モメンタリ キャップ色 RoHS指令(10物質対応)対応 併用可能製品Apem9600シリーズ(サブミニチュアパネル取り付けスイッチ)
1袋(5個)
539 税込593
5日以内出荷

モメンタリ動作.金めっきコンタクト垂直、水平ライトアングル、垂直ライトアングルの3つの端子タイプにより、省スペース構成が可能プッシュオン式のカラーボタンキャップは別売電気的仕様及び取り付け仕様は、洗浄可能なウルトラミニチュアトグルスイッチと同一。このセクションを参照完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付けに対応。耐熱性能は260℃で5秒間低レベルスイッチング向けに最適
仕様イルミネーションなし シリーズTP 定格電圧(V)20 接点構成SPST 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)TP32WW080 材質(コンタクト)黄銅、金めっき RoHS指令(10物質対応)対応 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20V
1個
1,488 税込1,637
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 接触抵抗(mΩ)20 機能動作ON-OFF-ON 動作温度(℃)(Max)+85 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,470 税込1,617
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成DPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 材質(コンタクト)黄銅、金めっき 機能動作ON-ON 動作温度(℃)(Min)-30 RoHS指令(10物質対応)対応 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,888 税込2,077
5日以内出荷

バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。.トグルスイッチ、ウルトラミニチュア、洗浄可能.垂直タイプと、2種類のライトアングル終端タイプを用意低レベルスイッチング向け完全シール構造で、浸漬洗浄に対応ウエーブはんだ付け可能。耐熱性能は260℃で5秒間金めっき黄銅端子黄銅製アクチュエータ、PBT製ケース最小負荷電流:10mA(50mV)-10μA(5Vdc)操作回数:60000(2ポジション)、30000(3ポジション)
接点構成SPDT 端子形状スルーホール 材質(アクチュエータ)真鍮 機能動作ON-ON 接触抵抗(Ω)0.02 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30→+85 アクチュエータ長さ(mm)5.3 実装タイプPCB コンタクト定格電流(mA)400@20Vdc
1個
1,370 税込1,507
5日以内出荷