3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65、IP67 定格電圧24Vdc 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ ケース色 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65、IP67 定格電圧24Vdc 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IAR3F1200 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

IP67.APEM密閉構造プッシュボタンスイッチ.APEM密閉型プッシュボタンは、スイッチ作動時に押圧される柔らかい感触のメンブレンアクチュエータを備えています。これらのプッシュボタンスイッチは、埃、砂、水、その他の汚染物質から保護されます。.特長と利点.霜、砂、炭化水素に対する耐性触覚フィードバックIP67フロントパネル柔らかい感触のメンブレンアクチュエータ.用途:.オフロード車農業機械機械工具食品加工機械医療用計測機器
仕様イルミネーションなし 保護構造IP65、IP67 定格電圧24Vdc 接点構成SPST ボタン形状 ボタン色 動作方式モーメンタリ 型番(メーカー型番)IAR3F1300 材質(コンタクト) RoHS指令(10物質対応)対応 カットアウト直径(Φmm)パネル:16.2 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)2
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング