操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「はがれ」の検索結果
関連キーワード
種類 = カバー。併用可能製品 = 8300シリーズ、8500シリーズ。非抗菌仕様の標準カバーについては、型番 ; 252-1751 252-1751 を参照してください。. 抗菌ロッカースイッチ - Arcolectric防水カバー. 細菌、カビ、菌類などの微生物は、最も清潔な環境でも発生し、さまざまな物の表面で増殖する性質を持っています。 ユーザが初めて製品を触る箇所は、たいていスイッチですが、スイッチの表面には、よく微生物が増殖しています。 表面加工に利用される抗菌技術には、2つの基本タイプ - 有機型と無機型があります。 これらのArcolectric抗菌スイッチ類は、無機型で、安全で長期間、効果が持続する組み込み式の抗菌保護を実現します。 銀などの無機型抗菌物質には、毒性がなく、有機的抗菌物質よりも安全です。 Arcolectricのスイッチ製品には、製造時にBioCoteR銀イオン技術が使用されているため、細菌、カビ、ウイルスを初めとする幅広い微生物に対し、時間が経っても、製品の推定寿命期間中は、分解、はがれ落ち、磨耗を起こすことなく、製品自体に組み込まれた確かな抗菌効果を発揮します。 BioCoteRの抗菌保護処理により、表面の微生物は最大99.99 %まで削減できます。 BioCoteRで守られた製品は全て、独立検査機関によって、適宜、ISO 22196準拠の検証及び品質検査を受けています。 抗菌性能の証として、BioCoteRブランドマークを付けられるのは、95 %以上の細菌除去率を達成した製品だけとなっています。 Arcolectricの抗菌スイッチは、保健施設、実験室、教室、ケータリング会場、レジャー施設を初めとする多種多様な公共施設での使用に適しています。. BioCoteRの銀イオン技術を利用して抗菌力を備えた透明な防水 / 防塵カバー パネル取り付けスイッチを水や油、埃の浸入から保護。一度、取り付けるだけで、スイッチアクチュエータがIP65等級に 抗菌スイッチ8300シリーズ及び8500シリーズ(品番: ; 749-2399 749-2399 、 ; 749-2392 749-2392 、 ; 749-2396 749-2396 、 ; 749-2406 749-2406 、 ; 749-2409 749-2409 、 ; 749-2403 749-2403 及び ; 749-2412 749-2412 )との併用に最適
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥530
税込¥583
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。