特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CLIFFORD AND SNELL表示灯 ブザー付
Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼 質量(kg)0.51 取付方式ベース取り付け 使用温度範囲(℃)-35~70 シリーズYL40 定格電圧 DC V24(12 LED) 保護等級IP65 保存温度(℃)-40~70 相対湿度93%±3(40℃) 音色タイプ:電子 音量(dB)(max)108 色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001 トーン数32 適合バルブタイプLED灯
1個
31,980 税込35,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CLIFFORD AND SNELL電子ブザー YA40
Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトな多目的可聴信号デバイスで、産業用途向けに設計されています。最大音声出力 106 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階:低消費電流 堅牢、高信頼性、そしてシン
仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP65●音圧レベル/1m:106dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:白●取付方法:壁面取り付け型●直径:91.5 mm●用途:サウンダ●最大デシベル:106dB●シリーズ:YA40●ベース長さ:91.5mm●材質:ABS アズワン品番65-7311-39
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

CLIFFORD AND SNELL電子ブザー YA30
Clifford & Snell Yodalarm シリーズは、コンパクトで堅牢な多目的可聴信号デバイスです。産業用途向けに設計されています。最大音声出力 100 db ( A ) / 1 m 標準で IP65 等級 32 種類のトーン会議を選択可能 国際規制 難燃性 ABS エンクロージャ ステンレススチール製固定具 2 段階アラーム 個別に選択可能 第 2 段階 サウンドの選択 5 極 DIL スイッ
仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP66 等級●音圧レベル/1m:100dB●電流タイプ:DC●トーンの数:32●本体色:赤●取付方法:壁面取り付け型●用途:サウンダ●最小デシベル:18dB●最大デシベル:100dB●シリーズ:YA30●ベース長さ:89mm●代表規格:CE認証、EN54-3、MED、UKCA アズワン品番65-7315-33
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷