操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「ガスねじ」の検索結果
関連キーワード
Eaton HAC シリーズのビーコン / サウンダユニットは、爆発の可能性があるガス雰囲気での使用を想定しており、サウンド出力は最大 116 dB、チューブエネルギーは最大 10 ジュール(ビーコン)です。石油、ガス、石油化学産業でオフショア及び陸上環境の過酷な環境条件での使用に適しています。炎の経路、フレア、ボディは、UV 安定化ガラス繊維強化ポリエステル製です。ステンレススチールねじと取り付けスターアップが採用されているため、腐食が発生しません。平行なスピゴット火炎経路のアセンブリの問題を解決するために、先細の炎経路が使用されます。独立したビーコン / サウンダ動作のタイプを用意しています 27 種類のトーンを選択可能(デュアルトーンオプション - dc 電圧) トーンは、UKOOA/PFEER ガイドラインに準拠しています 一体型音量調整 GRP の耐腐食性難燃性 ラチェット式スイベル取り付けスターアップ ステンレススチール製の固定具 先細の炎の道
仕様●電源電圧:24 V●発光色:赤●取付方法:ラチェット機能付きステンレススチール製ブラケット●電流タイプ:DC●光効果:点滅●シリーズ:CU1●最大デシベル:116dB●危険区域認証:ATEX●コード番号:229-9716
アズワン品番65-7316-04
1個
¥379,800
税込¥417,780
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。