操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「早押し判定」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接点・トランスユニットの追加・交換が容易。2方向からの配線が可能。充電部保護カバーを標準付属。
種類非照光式 動作方式モメンタリ ボタン形状キノコ(大形) 取付穴径(Φmm)30.5 端子形状ねじ端子 保護構造IP65 ボタン部寸法(mm)Φ40 材質丸リング:樹脂製 耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2500 定格絶縁電圧(V)AC/DC600 フレーム丸フレーム 端子ねじ角ワッシャ付M3.5プラス・マイナス両用ねじ(セルフアップ式) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて) 相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと) 使用周囲温度(℃)-20~+70(ただし、氷結、結露なきこと) 保存温度(℃)-40~+80 機械的耐久性500万回以上 電気的耐久性AC220V6Aにて50万回以上AC220V3Aにて100万回以上 短絡保護装置Fuse 15A 条件付短絡電流1000A 定格インパルス耐電圧(kV)6 汚染度(使用環境)3 耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz、定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz 耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500 開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)
1個
729 税込802
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)