2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長距離通信用 RS-422/RS-485⇔ RS-232Cコンバータユニット(盤面取り付け)、DIFC-U2V
仕様プラグインネジターミナルブロック:#24 - #16AWG DIFU-RS24A付属ケーブル:クロ、オプションDIFC-U2V:クロ 質量(g)本体:148、RS-232Cケーブル:170、DINレール取り付け用アタッチメント:9 備考RS-232C機器の通信距離延長。RS-485マルチドロップ接続対応。パソコン側:USB,D-SUB9P 規格DIFU-RS24A:RS-422/RS-485⇔RS-232Cコンバータ、DIFC-U2V:RS-232C⇔USBコンバータ 消費電力(W)4.68 ケーブル長(m)3 使用温度(℃)-20~60 材質(ケース)アルミニウム 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×100.4×22、90×113.4×22 保存温度(℃)-20~85 使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと 取付け方法DINレール取り付け、壁掛け取り付け、マウント取り付け 通信機能【RS-232C】 伝送距離:最長15m、D-SUB9P メス【RS-422】 RS-485 伝送距離:最長 1.2km、ターミナルブロック、RS-422と2線式/4線式RS-485をディップスイッチで選択、4線式RS-422(RTS/CTS)最大10台接続可能、4線式RS-485最大32台接続可能、2線式RS-485最大32台接続可能 絶縁耐圧2kV(電源及び信号) 過電流保護2つの信号ショートに対しての保護 保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと 端子付属RS-232Cストレートケーブル:D-SUB9P オス⇔D-SUB9P メス、DIFC-U2V:D-SUB9P オス⇔USB A-Type 保護入力逆接続保護:V+/V-反転に対して保護、サージ保護:16kVのESD RMS(全ての信号) RoHS指令(10物質対応)対応 各種認証CE、FCC(クラスB) ボーレート230.4kbps 結線コンバータ 使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきこと 入力電圧外部より給電DC12~30V:ターミナルブロック
1セット
29,920 税込32,912
3日以内出荷

パソコン側 D-SUB9P→USB用 RS-232C⇔USBコンバータケーブル(2m) コネクタ変換
クロ 質量(g)110 備考DIFU-RS24Aをお持ちの方がパソコン側USB A-Typeと接続するためのケーブルです 規格RS-232C⇔USBコンバータ 電圧(V)DC5 電源バスパワー(USBホストコントローラまたはハブから供給) ケーブル長(m)2 使用温度(℃)0~45 対応OSWindows 11/10/8.1/8/7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタ部USB側:15.5×53×8、コネクタ部シリアル側:32×34×16.5、コンバータ部:23×82×13 保存温度(℃)-20~60 消費電流(mA)50 保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと 端子D-D-SUB9P オス ⇔ USB A-Type SUB9P オス⇔D-SUB9P メス 通信速度~115.2kbps RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタ仕様USB側:USB A-Type、シリアル側:D-SUB9P オス 結線コンバータ 使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと USBタイプUSB Specification Rev2.0 Full Speed準拠
1本
19,400 税込21,340
3日以内出荷