取付穴径(Φmm)25
ノッチ角度(°)90
ノッチ数2
形状つまみ形(2ノッチ)
保護構造IP65防油形
定格絶縁電圧(V)AC/DC600
動作特性2ノッチ手動復帰
対応標準品
定格使用電流(A)AC-15級(誘導負荷):24V/10、48V/10、110V/6、220V/4、440V/1.5DC-13級(誘導負荷):24V/6、48V/2、110V/0.7、220V/0.3DC-12級(抵抗負荷):24V/6、48V/3、110V/2、220V/1
定格通電電流(A)10(接点部)
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクトユニットHC形
材質(リング)金属
色(つまみ部)黒
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。