操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「小型回転灯」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
タイプ点灯、点滅/ブザーなし
動作種別点滅無、ブザー無
外径(Φmm)56
センサータッチセンサ:なし
対応(トランジスタ)NPN/PNP
光源LED
取付場所屋内
取付方向全方向
点滅数(回/分)60
音圧感度(dB)88
コンパクトで洗練されたデザインのLED表示灯
トリプルフラッシュ方式の採用で、鮮烈な光を放ち、遠方からも高い視認性を誇ります。
屋外・遠距離からの視認性の高さを誇る超高輝度LEDフラッシュ表示灯。
警報灯の規格などあらゆる条件でご使用いただける仕様をラインアップしました。
脚部にスクエア形状を採用することで取付け場所を選ばず、耐振動性、防塵防水性能を実現しました。
常に振動のある場所への設置でも高い耐振動性能で、安定して点灯します。
品質に絶対の自信を持ったメンテナンスフリー設計。
使用シーンに応じて眩惑対策をとれる減光機能を標準搭載。
従来品の切替えにも安心の取付けピッチ互換。
形状円筒形
外径(Φmm)100
光源LED
取付場所屋内/屋外
防塵・防噴流 保護特性記号IP66(IEC 60529) 正方向取付時
取付方向正・横・逆方向(水のかかる場所では正方向のみ)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。