2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧倒的な視認性です。 屋内・屋外・昼夜など、使用シーンに応じ、フラッシュパターン・点滅モードの切替が可能です。
用途周囲への注意喚起、各種作業に最適です 屋内/屋外 正方向/横方向(電源スイッチ下向き) 仕様マグネット取付、LEDフラッシュ 材質グローブ:PC樹脂 幅(mm)101 高さ(mm)160 奥行(mm)191 電源(V)単3電池×4本 アルカリ乾電池・ニッケル水素電池 保護等級IP55(正方向) 電池寿命パワーモード24時間、エコモード100時間 規格RoHS指令(EN50581)、EMC指令(EN61000-6-4、EN61000-6-2) 質量(g)510(電池含まず)
1個
20,980 税込23,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED補助警告灯 LP5-M1
下方向への注意喚起を最適化。発光効率に優れたレンズ。防水構造で縦横取付OK
質量(g)300以下 適合規格乗用車の外部突起(協定規則第26号) 定格電圧(V)DC12/DC24 発光色 消費電流(mA)DC12V/232・ DC24V/116 使用周囲温度(℃)-30~+80 点滅トリプルフラッシュ 取付方向全方向※下向き取付けの場合、通気口に水がたまらないこと 耐振動(m/s2)70 JIS D 1601-1995 電圧許容範囲(V)DC9.5~30.0 耐水性JIS D 0203-1994 S1 色(グローブ)透明
1台
67,980 税込74,778
89日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)