1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧許容範囲(V)AC90~264(ACアダプタ使用時) 定格消費電力待機時:1.2W(AC100V時) 0.9W(DC24V時) 0.2W(DC5V時)/最大動作時:4.4W(AC100V時) 3.5W(DC24V時) 1.2W(DC5V時) 使用周囲温度(℃)0℃~+40℃(氷結・結露なきこと) 使用周囲湿度20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 保存温度範囲(℃)-10℃~+60℃(氷結・結露なきこと) 保存湿度範囲20%~85%RH(氷結・結露なきこと) 取付場所屋内 取付方向正方向 保護等級IP20 質量(g)545(±10%)ACアダプタ含まず 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)117×100×281.5(ゴム足含まず) 音圧80dB以上(本体正面1m) インターフェースUSBポート:USB2.0準拠(バスパワー対応)標準Bタイプ(メス)、シリアルポート:RS-232C準拠 D-Sub 9ピン(オス) 通信方式USBポート:CDC(Communication Device Class)プロトコル、シリアルポート:調歩同期式 ボーレート 9600bps(パリティなし,ストップビット 1bit,データ長 8bit,フロー制御なし) 表示灯クリアレンズ仕様 最上段>(赤・黄・緑)<最下段 操作クリアスイッチ,設定用スイッチ,ブザースイッチ
1個
特価
39,900 税込43,890
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)