操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「警告表示」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AUTONICS(オートニクス)音声ブザーB7VAシリーズ
エコ商品
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供 外付けメモリを通してユーザが指定する音声/メロディの挿入が可能(外付けメモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 簡単な音源設定・ソフトウェアで音源ファイルリストに登録された音源をドラック&ドロップするだけで、簡単に指定のチャンネルおよび順序に設定でき、音源、再生回数、遅延時間などをモニタリングすることができます。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC 種類音源:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV) 保護構造IP65 (前面部、IEC 規格) 電源電圧(V)DC12~24 音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準) フォーマット形式SDカード:FAT32 表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力NPN/PNP入力互換性 メモリーカードmicro SD (SDHC) 対応ファイルオーディオファイル:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV) 取扱説明書(1.19MB)
1個
21,980 税込24,178
17日以内出荷

AUTONICS(オートニクス)音声ブザーB7VAシリーズ
エコ商品
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能 LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能 8種類の警報音を提供・単一および繰り返し再生モードの設定が可能(内蔵型メモリモデル) NPN/PNP選択可能 保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。 内蔵型/外付け型メモリモデルを提供・別途に設定が不要で、内蔵された警報音で使用可能な内蔵型メモリモデルとユーザが指定する音声およびメロディを挿入できる外付け型メモリモデルを提供します。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC 保護構造IP65 (前面部、IEC 規格) 電源電圧(V)DC12~24 音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準) 表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED RoHS指令(10物質対応)対応 信号入力NPN/PNP入力互換性 取扱説明書(1.19MB)
1個
14,980 税込16,478
17日以内出荷

おすすめ人気ランキング