操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「赤表示灯」の検索結果
4種のメロディ選択及び音圧調節可能、音圧: 約105dB(0.1m)。ブザー動作時、赤色LED点滅取付径: Φ66mm。保護構造:IP65(前面部)。End sleeve(Ferrule Terminal)圧着端子使用により簡単な配線作業
質量(g)約170(約130
種類4種(救急車用サイレン、パトカー用サイレン、電話ベル、エリーゼのために)
保護構造IP65(前面部)
消費電力(W)3以下
電源電圧(V)12-24DC
材質(キャップ)PC
使用周囲温度(℃)-10~55、保存時: -20~65
材質(ボディ)PC
音圧レベル(dB)最大105(0.1m)、最大95(1m)
動作表示灯赤色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)Φ66
取扱説明書(0.37MB)
使用周囲湿度(%RH)35~85、保存時: 35~85
・連続音/断続音の選択、音圧: 約98±8dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25mm、最大パネル厚さ: 6mm・保護構造:IP65(前面部)
保護構造IP65(前面部)
取付寸法(mm)Φ22/25兼用
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE, UKCA, EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.31MB)
・強い低音、連続音、断続音の選択、音圧:12VDC 88±12dB(0.1m)、24VDC 93±12dB(0.1m)・ブザー動作時、緑色又は赤色LED点滅・取付径: Φ22/25、最大・パネル厚さ: 6mm。・保護構造:IP30 ( 前面部 )
保護構造IP30(前面部)
取付寸法(mm)Φ22/25兼用
電源電圧(V)DC12~24
取得規格CE, UKCA, EAC
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.24MB)
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。