操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「led 外灯」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
最大90dB音圧レベル(90dB±10%/距離1m基準)で安全確保が重要な環境で 警告検知および危険を明確に知らせることが可能
LED表示灯で電源および動作状態の確認が可能
8種類の警報音を提供
外付けメモリを通してユーザが指定する音声/メロディの挿入が可能(外付けメモリモデル)
NPN/PNP選択可能
保護構造IP65 (IEC規格)・前面部がIP65の保護構造となっているため、湿っていたり粉じんの多い環境でも安心して使用できます。
簡単な音源設定・ソフトウェアで音源ファイルリストに登録された音源をドラック&ドロップするだけで、簡単に指定のチャンネルおよび順序に設定でき、音源、再生回数、遅延時間などをモニタリングすることができます。
材質前面カバー:ABS、ボディ:PC
種類音源:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)
保護構造IP65 (前面部、IEC 規格)
電源電圧(V)DC12~24
音圧≦ 90 ±10% dB (距離1m基準)
フォーマット形式SDカード:FAT32
表示灯状態表示灯:緑色/オレンジ色LED
RoHS指令(10物質対応)対応
信号入力NPN/PNP入力互換性
メモリーカードmicro SD (SDHC)
対応ファイルオーディオファイル:MPEG-1 Audio Layer Ⅲ (MP3)、Waveform Audio Format (WAV)
取扱説明書(1.19MB)
1個
¥21,980
税込¥24,178
17日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。