操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「振動 手袋」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL、CSA、CE。Honeywell NTシリーズトグルスイッチ。これらの密閉された商用グレードのトグルスイッチは、パネルが振動、過酷な温度、粉塵、水の影響を受けるような、需要の厳しい屋外環境向けに設計されています。手袋を着用した場合のトグルに対する操作感のフィードバック NEMA 3、3R、4、13及びIP67/68シーリング
仕様●接点構成:DPDT●動作特性:(On)-Off-(On)●コンタクト定格電流:11 A @ 115 V AC 、18 A @ 28 V DC 、6 A @ 230 V AC●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:ネジ●IP保護等級:IP67、IP68●パネルのカットアウト直径:12.4mm●アクチュエータ長さ:17mm●アクチュエータ材料:金属、プラスチック●パネルのカットアウトサイズ:12.4 (Dia.)mm●動作温度 Min:-40℃●コード番号:812-6598 アズワン品番65-7841-40
1個
6,498 税込7,148
7日以内出荷