操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「アングル 20」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 6.1mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリー水平取り付け式ライトアングルトグルスイッチ. 低レベル信号スイッチング用に設計されたトグルスイッチ エポキシ樹脂シール構造の端部 IP67等級のOリングシールを施した黄銅製アクチュエータ ガラス繊維入りナイロン6 / 6製ケース(UL94V-0) 金コンタクト 動作温度範囲: -30 → +85 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
790 税込869
5日以内出荷

仕様サブミニチュアロッカースイッチ-4Mシリーズ、これらのサブミニチュアロッカースイッチには、SPDT及びDPDTコンタクト構成の様々なスイッチ構成が揃っています。また、30000回のメーク/ブレークサイクル機械寿命を誇る銀めっき銅コンタクトを特長としています。これらすべてのサブミニチュアロッカースイッチは、UL94V0ケース材質製で、ニッケルめっき黄銅ブッシュとステンレススチールハウジングを備えています。品番:734-6902、734-6902及734-918、734-918はロッカーマーキング付き、品番:734-6918、734-6918は正面取付けのスナップイン式フレーム付き、品番:734-6902、734-6902、734-6909、734-6909、734-6915、734-6915、及734-6928、734-6928は垂直方向のロッカー、その他のロッカーは水平方向 アクチュエータの種類長方形 接点構成SPDT ボタン色 動作特性On-On 材質(ケース)ジアリルフタレート 端末仕様ライトアングルPCピン 照明なし 接触抵抗(mΩ)20 材質(コンタクト)黄銅銀めっき RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-30~85 実装タイプパネルマウント コンタクト定格電流(A)3 コンタクト定格電圧(V)AC125、AC250 カットアウト幅(mm)(パネル)15.75 カットアウト高さ(mm)(パネル)7.11 銘板名称オン(シンボル); オフ(シンボル) 機械的寿命(万回)3
1個
710 税込781
翌々日出荷