操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「クイ」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだ動作温度 Max = +70℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
8,098 税込8,908
7日以内出荷

ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
469 税込516
7日以内出荷

ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだコンタクト材質 = 真鍮製mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)
5,798 税込6,378
7日以内出荷

ロータリスイッチ(RTシリーズ)ミニチュア設計及びサブミニチュア設計で基板上のスペースを節約すると同時に、はんだラグ、PCスルーホール、ワイヤリード、クイックコネクト端子など、様々な取り付けオプションに対応しています。用途RS PROサブミニチュア押ボタンスイッチ
仕様コンタクト定格電流 = 200 mA、500 mA定格電圧 = 24 V dc, 48V dc径 = 9.2mm寸法 = 9.2 (Dia.) x 15.1mm実装タイプ = PCB末端様式 = はんだ高さ = 15.1mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
469 税込516
7日以内出荷

おすすめ人気ランキング