仕様RS Proフットポテンショメータ、RS Proの照明業界向けフットポテンショメータは、お手頃価格でオペレータの疲労を軽減するほか、さまざまな用途に使用できる汎用性を備えています。平均寿命1000000回が期待できるため、このフットポテンショメータは、繰り返し使用する必要がある環境での使用に最適です。このポテンショメータは、ペダルの位置に比例する可変電圧を出力します。特長と利点:ソリッドステート光センサを利用して寿命を伸ばし、メンテナンスのコストを削減 ペダルの位置に比例する可変電圧出力を用いたポテンショメータ機能
色黒
スイッチ(環境)軽薄短小産業用、モメンタリフットスイッチ
動作特性モーメンタリ
材質(ケース)熱可塑性物
保護等級IPX2
RoHS指令(10物質対応)対応
コンタクト定格電流(mA)10@12Vac
コンタクト定格電圧(V)AC12
1個
¥16,740
税込¥18,414
翌々日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。