操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「円形端子」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
仕様円形ロッカー、ブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPST
ボタン色黒
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~125
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)6
カットアウト幅(mm)(パネル)20.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6
銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)1
1個
¥560
税込¥616
当日出荷
仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成DPST
ボタン色黒
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~85
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
カットアウト幅(mm)(パネル)20.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)21.1
銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)1
1個
¥810
税込¥891
当日出荷
パイロットライト完全ユニット = パイロットライト完全ユニットV ac。照光色 = 緑。カットアウト直径 = 16mm。ランプタイプ = LED。実装タイプ = パネルマウント。IP保護等級 = IP40。末端様式 = ネジ。定格電流 = 20mA。形状 = 丸型。。RS Pro 、パネル取り付け緑色 LED パイロットライト、 16 mm カットアウト、 IP40 、丸型、 24 V ac/dcこれらの緑色丸形 LED パイロットライトを使用して、動作中の電気部品又はシステムを確認します。 16 mm の切り抜き設計により省スペース化を実現し、マルチチップ技術により同じワット数の通常の白熱電球よりも明るい照明が実現されています。 また、明るさは. 60 cd/m3 で、暗い場所でも簡単に視認できます。汎用性の高いパネル取り付けとキャプティブねじ端子により、接続ワイヤが非常に簡単になっています。さらに、ライトの寿命は約 30 、 000 時間又は 3.5 年です。 このパイロットライトは、 IP40 等級で、 1 mm を超える工具やワイヤが損傷する可能性を排除します。一般的に電気システムの監視に使用され、航空機の計器パネルから、自動車のダッシュボード、鉄道のドアまで、同様のさまざまな用途で使用されています。特長と利点.緑のパイロットライト . LED ランプ . IP40 等級で工具やワイヤを 1 本以上保護 mm .カットアウト径は 16 mm です .最小動作温度は -25 ° C です .最大動作温度は +55 ° C です .定格電圧: 230 AC/DC .定格電流: 20 mA .円形 . ねじ止め端子 . パネル取り付けRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
7日以内出荷
仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色黒
動作特性(On)-Off-(On)
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~125
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)10
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)1
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPST
ボタン色白
動作特性On-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~125
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
カットアウト幅(mm)(パネル)20.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)1
1個
¥590
税込¥649
欠品中
仕様円形ロッカー、4.8 mmブレードタイプ端子装備、パネルに取り付けやすいスナップイン取り付け、ナイロンハウジングとUL 94V-2へのロッカー
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPST
ボタン色白
動作特性(On)-Off
材質(ケース)ナイロン
端末仕様クイックコネクト
照明なし
接触抵抗(mΩ)30
材質(コンタクト)銅合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-25~125
カットアウト直径(Φmm)(パネル)20
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
カットアウト幅(mm)(パネル)20.8
カットアウト高さ(mm)(パネル)20.6
銘板名称オン(シンボル)、オフ(シンボル)
機械的寿命(万回)1
電気的寿命(万回)1
1個
¥510
税込¥561
当日出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。