仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだアクチュエータ長さ = 16mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 20mΩ機械的寿命 = 30000CyclesUL E187490. ミニチュアロック可能トグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 アクチュエータを引いて選択した位置でロックして、誤操作を防止可能 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,370
税込¥1,507
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。