RS Pro トグルスイッチ SPDT On-On ハンダ端子RS PRO翌々日出荷
仕様IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、IP67等級のRSシリーズ基板実装ミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに金(Q)又は銀(R)を使用した製品があります。このRSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。規格RoHS及び鉛フリー接点構成SPDT材質(アクチュエータ)真鍮クロムめっき動作特性On-On端末仕様はんだ保護等級IP67接触抵抗(mΩ)10材質(コンタクト)Gold Over Silver Plated Copper AlloyRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~85アクチュエータ長さ(mm)12.7実装タイプパネルマウントコンタクト定格電流(A)5@250Vac機械的寿命(万回)3
RS PRO トグルスイッチ, SPDT, PCB, On-(On)RS PRO翌々日出荷
接点構成 = SPDT動作特性 = On-(On)コンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V dc実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールIP保護等級 = IP67アクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ材料 = ガラス繊維強化ナイロンコンタクト材質 = Gold Plated Copper AlloymΩ機械的寿命 = 40000CyclesIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. RSシリーズのIP67密閉構造超ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、コンタクト素材は金です。このRSシリーズ超ミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が500 MΩで、最小絶縁耐性が500 Vrms (@海抜0 m)です。
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3