スイッチ (104) カテゴリ: 操作用スイッチ・ブザー・表示灯ブランド: RS PROすべて解除
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On RS PRO 翌々日出荷
仕様 IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。 規格 MIL-STD-202F 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作特性 On-On-On 端末仕様 はんだ 保護等級 IP67 接触抵抗(mΩ) 10 材質(コンタクト) 銀 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 アクチュエータ長さ(mm) 18 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 5
RS Pro トグルスイッチ DPDT (オン)-オフーオン RS PRO 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = (オン)-オフ-オンコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = Solder LugIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮接触抵抗 = 10mΩ動作温度 Max = +85℃IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On RS PRO 翌々日出荷
仕様 IP67密閉構造ミニチュアトグルスイッチ-RSシリーズ、この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10mA 50mV→10μA、最低5Vdc)及び電源用途(3A@250Vac)の両方に最適です。 規格 MIL-STD-202F 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作特性 On-(On) 端末仕様 はんだ 保護等級 IP67 接触抵抗(mΩ) 10 材質(コンタクト) 銀 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 アクチュエータ長さ(mm) 18 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 5
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On RS PRO 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 5.33mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリートグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO 7日以内出荷
仕様 トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On 端末仕様 スルーホール 材質(コンタクト) 銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω) 0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 3@120Vac 機械的寿命(万回) 3
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO 7日以内出荷
仕様 トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On 端末仕様 スルーホール 材質(コンタクト) 銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω) 0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)4.95 アクチュエータ長さ(mm) 5.33 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 3@120Vac 機械的寿命(万回) 3
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO 7日以内出荷
仕様 トグルスイッチ、サブミニチュア-RS Series、RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000Vrms(海抜0m)です。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On 端末仕様 スルーホール 材質(コンタクト) 銀めっき黄銅 接触抵抗(Ω) 0.02 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)4.95 アクチュエータ長さ(mm) 5.33 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 3@120Vac 機械的寿命(万回) 3
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO 7日以内出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 400 mA @ 20 V装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールIP評価 = IP67アクチュエータ長さ = 10.16mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 20mΩ基準適合 = RoHS及び鉛フリーIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ - RSシリーズ. 低接触抵抗のRSシリーズのIP67密閉構造サブミニチュアトグルスイッチ。コンタクト材質は金 (Q)又は銀(R)です。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 Vで、最小絶縁耐性が 1000 Vrms (@海抜0 m)です。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子 RS PRO 翌々日出荷
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 2@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On-On ハンダ端子 RS PRO 当日出荷
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO 翌々日出荷
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 定格電圧(V) AC250 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-Off-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-Off-(On) ハンダ端子 RS PRO 7日以内出荷
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 (On)-Off-(On) 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO 翌々日出荷
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-Off-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT (On)-On RS PRO 翌々日出荷
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 (On)-On 端末仕様 スルーホール 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO 翌々日出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac装着タイプ = PCBターミナルタイプ = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 6.35mmアクチュエータ長さ = 12.3mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 40000Cyclesトグルスイッチ、ミニチュア - RSシリーズ. RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ、最小絶縁耐性が1000 Vrmsです。 RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO 翌々日出荷
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On 端末仕様 スルーホール 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 5.08 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO 当日出荷
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On 端末仕様 スルーホール 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO 7日以内出荷
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 12.3 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO 翌々日出荷
仕様 トグルスイッチ、ミニチュア-RSシリーズ、RSシリーズの基板実装ミニチュアトグルスイッチは接触抵抗が低く、金(R)又は銀(Q)のコンタクト材を用意しています。RSシリーズミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000MΩ、最小絶縁耐性が1000Vrmsです。 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮クロムめっき 動作特性 On-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 黄銅銀めっき 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 カットアウト直径(Φmm) (パネル)6.35 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 2@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO 当日出荷
仕様 RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ アクチュエータの種類 丸形 定格電圧(V) AC250 接点構成 DPDT ボタン色 銀 動作特性 モーメンタリ ケース色 ナチュラル 端末仕様 Solder Pin 保護等級 IP67 照明 あり LED色 赤 材質(コンタクト) 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 最大55 カットアウト直径(Φmm) (パネル)19 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5 コンタクト定格電圧(V) AC250 レジェンド 電源記号
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO (2件のレビュー) 当日出荷
仕様 RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格 cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類 丸形 定格電圧(V) AC250 接点構成 DPDT ボタン色 銀 動作特性 ラッチ ケース色 ナチュラル 端末仕様 Solder Pin 保護等級 IP67 照明 あり LED色 青 材質(コンタクト) 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 カットアウト直径(Φmm) (パネル)19 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5 コンタクト定格電圧(V) AC250 レジェンド 電源記号
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO 当日出荷
仕様 RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格 cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類 丸形 定格電圧(V) AC250 接点構成 DPDT ボタン色 銀 動作特性 ラッチ ケース色 ナチュラル 端末仕様 Solder Pin 保護等級 IP67 照明 あり LED色 白 材質(コンタクト) 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 カットアウト直径(Φmm) (パネル)19.2 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5 コンタクト定格電圧(V) AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO 7日以内出荷
仕様 RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ アクチュエータの種類 丸形 定格電圧(V) AC250 接点構成 DPDT ボタン色 銀 動作特性 モーメンタリ ケース色 ナチュラル 端末仕様 Solder Pin 保護等級 IP67 照明 あり LED色 青 材質(コンタクト) 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -20~55 カットアウト直径(Φmm) (パネル)19.2 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5 コンタクト定格電圧(V) AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, ラッチ, パネルマウント RS PRO 3日以内出荷
仕様 RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ 規格 cULus認定E187490、ENEC18、IK10 アクチュエータの種類 丸形 定格電圧(V) AC250 接点構成 DPDT ボタン色 銀 動作特性 ラッチ ケース色 ナチュラル 端末仕様 Solder Pin 保護等級 IP67 照明 あり LED色 青 材質(コンタクト) 銅 RoHS指令(10物質対応) 対応 カットアウト直径(Φmm) (パネル)19.2 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5 コンタクト定格電圧(V) AC250
RS Pro プッシュボタンスイッチ, DPDT, 5 A, モーメンタリ, パネルマウント RS PRO 7日以内出荷
仕様 スイッチの動作 = モーメンタリコンタクトのコンフィギュレーション = DPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 19.2 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 19.2mmコンタクト定格電流 = 5 AコンタクトAC定格電圧 = 250VコンタクトDC定格電圧 = 12V定格電圧 = 250V acイルミネーション = YLEDのカラー = 赤アクチュエータタイプ = フラットRS Pro 19 mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン. 特長と利点:. ;IP67定格 ;長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。 ;銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。. 代表的用途. ;医療機器 ;産業用制御機器 ;通信機器 ;高級ホビー用スイッチ RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On RS PRO 6日以内出荷
仕様 UL E187490、基板実装/パネル取り付け、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格 RoHS及び鉛フリー 定格電圧(V) 250 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作特性 On-On 端末仕様 スルーホール 材質(コンタクト) 銅合金 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ PCB コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO 7日以内出荷
仕様 UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作特性 On-Off-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 銅合金 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 アクチュエータ長さ(mm) 21 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO 5日以内出荷
仕様 コンタクトのコンフィギュレーション = DPDTスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dc装着タイプ = パネルマウントターミナルタイプ = はんだパネルのカットアウト直径 = 11.91mmアクチュエータ長さ = 17.56mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっき接触抵抗 = 10mΩパネルのカットアウトサイズ = 11.91mmUL E187490. バイアススイッチの'(on)'は、モメンタリの'on'の位置を表します。. 大型レバートグルスイッチ. エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止 クロムめっき黄銅のアクチュエータ ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0) 銀コンタクト RoHS指令(10物質対応) 対応
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO 6日以内出荷
仕様 UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作特性 On-Off-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 銅合金 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 アクチュエータ長さ(mm) 12.3 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-Off-On ハンダ端子 RS PRO 6日以内出荷
仕様 UL E187490、ミニチュアパネル取り付けトグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作特性 On-Off-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 銅合金 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 アクチュエータ長さ(mm) 10.41 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS Pro トグルスイッチ DPDT On-On ハンダ端子 RS PRO 当日出荷
仕様 UL E187490、ミニチュアフラットレバートグルスイッチ、エポキシシールの端子による、はんだ付け時の汚損防止、クロムめっき黄銅のアクチュエータ、ジアリルフタレート(DAP)ケース(UL94V-0)、銀コンタクト 規格 RoHS及び鉛フリー 接点構成 DPDT 材質(アクチュエータ) 真鍮 動作特性 On-On 端末仕様 はんだ 材質(コンタクト) 銅合金 接触抵抗(Ω) 0.01 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -30~85 アクチュエータ長さ(mm) 12.3 実装タイプ パネルマウント コンタクト定格電流(A) 5@250Vac 機械的寿命(万回) 4
RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-Off-On RS PRO 翌々日出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = On-Off-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮コンタクト材質 = 銀mΩ機械的寿命 = 50000CyclesIP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, (On)-Off-(On) RS PRO 翌々日出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = (On)-Off-(On)コンタクト定格電流 = 5 A @ 250 V ac実装タイプ = PCB末端様式 = はんだIP保護等級 = IP67アクチュエータ長さ = 18mmアクチュエータ材料 = 真鍮コンタクト材質 = 銀mΩ代表規格 = MIL-STD-202F℃IP67密閉構造 小型トグルスイッチ - RSシリーズ. この完全密閉型スイッチは、機械的強度と電気絶縁性を高めるため、二重のシェルケースを採用しています。このスイッチの前面には 2 つの O リングがあり、作動中にもシールを維持します。また、スイッチの背面は完全に密閉されており、流水から完全に保護することができます。このコンタクトは、低レベルのスイッチング(10mA 50mV → 10μA、最小5V dc )とパワーアプリケーション(3A @ 250V ac)の両方に適しています。
RS PRO 押しボタンスイッチ, ラッチ, PCB, DPDT RS PRO 5日以内出荷
動作特性 = ラッチイルミネーション = なし実装タイプ = PCBプッシュボタンの色 = 黒接点構成 = DPDT定格電圧 = 28V dcIP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクト材質 = 銀コンタクトDC定格電圧 = 28VUL、CSA. 完全密閉構造IP67 12 mm押ボタンスイッチ. この完全密閉構造スイッチは、機械的強度を強化し高い電気的絶縁を提供するダブルシェルケースを備えています。 このスイッチには、操作中にシールを維持する2つの「O」リング前面シールがあります。 スイッチの背面も完全密閉構造で、流水からスイッチを保護します。コンタクトは、低レベルスイッチング(10 mA 50 mV → 10 μA、最低5 V dc)及び電源用途(3A @ 250 V ac)の両方に最適です。
RS PRO トグルスイッチ, DPDT, パネルマウント, On-On-On RS PRO 翌々日出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = On-On-Onコンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac実装タイプ = パネルマウント末端様式 = はんだパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 9.4mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっきコンタクト材質 = Silver Plated BrassΩ動作温度範囲 = -30 → +85℃トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RS PRO トグルスイッチ, DPDT, PCB, On-(On) RS PRO 5日以内出荷
接点構成 = DPDT動作特性 = On-(On)コンタクト定格電流 = 3 A @ 120 V ac実装タイプ = PCB末端様式 = スルーホールパネルのカットアウト直径 = 4.95mmアクチュエータ長さ = 9.4mmアクチュエータ材料 = 真鍮クロムめっきコンタクト材質 = Silver Plated BrassΩ代表規格 = RoHS及び鉛フリー℃トグルスイッチ、サブミニチュア - RS Series. RSシリーズのサブミニチュアトグルスイッチです。コンタクト抵抗が低く、コンタクトに銀(Q)又は金(R)を使用した製品があります。このRSシリーズサブミニチュアトグルスイッチは、最小絶縁抵抗が1000 MΩ 500 V、最小絶縁耐性は1000 Vrms (海抜0 m)です。
RS PRO 押しボタンスイッチ, DPDT RS PRO 7日以内出荷
RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、プッシュプルモメンタリラッチング動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.3 mm 、高さは 36 mm です。特長と利点 4.8 mm タブ接続 最大操作動力は 7 N ~ 8.5 N の範囲です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
仕様 接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, DPDT RS PRO 予約販売
RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、プッシュプルモメンタリラッチング動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.3 mm 、高さは 36 mm です。特長と利点 6.3 mm タブ接続 最大操作動力は 7 N ~ 8.5 N の範囲です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
仕様 接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, On-(On), DPDT RS PRO 7日以内出荷
RS Pro DPDT 押ボタンスイッチRS Pro 白色 2 極双投( DPDT )押ボタンドアスイッチは、オンラッチ動作に対応しています。電気定格は 250 V ac 及び 16 A です。パネル切抜きの幅は 13.5 mm 、高さは 36.5 mm です。特長と利点 6.3 mm タブ接続 最大操作力は 5 N です用途 産業機械認定 EN61058 UL認定
仕様 動作特性 = On-(On)接点構成 = DPDT定格電圧 = 250Vコンタクト定格電流 = 16 AコンタクトAC定格電圧 = 250V RoHS指令(10物質対応) 対応
RS PRO 押しボタンスイッチ, モーメンタリ, パネルマウント, DPDT RS PRO 7日以内出荷
仕様 動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅ケースの色 = ナチュラルV RoHS指令(10物質対応) 対応
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品 ページ: 1/ 3