操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「LED マウント」の検索結果
関連キーワード
仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様はんだ
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色白
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色白
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能、銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色白
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTモメンタリ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色赤
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最大55
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
仕様アンチバンダル22mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)24
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
端末仕様クイックコネクト
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)22
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
特価
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
端末仕様はんだ
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色白
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)最小-20
カットアウト直径(Φmm)(パネル)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様サブミニチュアプッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付け用が揃ったプッシュボタンスイッチです。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間
定格電圧(V)AC32/50/125
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色赤
動作特性Off-(On)
ケース色黒
端末仕様はんだ
保護等級IP67
LED色黄
操作力(N)2~5
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50
機械的寿命(万回)100
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-埋込型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC/DC12
接点構成SPST
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様クイックコネクト
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色黄
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)12
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)15
コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
仕様RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ-凸型アクチュエータ、RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。特長と利点:プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。IP65等級、各種カラーのLEDリングを搭載。シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。公共の場所での用途に使用可能。
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC/DC12
接点構成SPST
ボタン色銀
動作特性ラッチ
端末仕様クイックコネクト
保護等級IP40
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)12
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)15
コンタクト定格電圧(V)DC36
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
仕様スイッチの動作 = モーメンタリ装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 12 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 12mmコンタクト定格電流 = 15 mAコンタクトDC定格電圧 = 36V定格電圧 = 24V ac/dcイルミネーション = ありLEDのカラー = 緑動作温度範囲 = -20 → +55℃RS Proステンレススチール押ボタンスイッチ - 埋込型アクチュエータ. RS Proアンチバンダルステンレススチールスイッチは、コスト効果と耐久性の高いパネル取り付けオプションを備えているので、幅広い用途に適しています。 この製品は、各種カラーのLEDリングを搭載しているので、ステータス表示が簡単になります。 このシリーズのアンチバンダルスイッチは、屋内と屋外の過酷な用途だけでなく、公共の場所で露出した取り付けにおいて、高い耐久性を発揮します。. 特長と利点 プレミアム構造を損なわない、コスト効果の高い製品。 IP65等級 各種カラーのLEDリングを搭載。 シルバー合金のコンタクトで優れた導電性を発揮。 屋内と屋外の過酷な環境で使用できるように設計。 公共の場所での用途に使用可能。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌々日出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製レジェンド = 電源記号V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
仕様<オルタネート> RS品番:<811-8409')811-8409/、<811-8418')811-8418/、<811-8411')811-8411/、<811-8392')811-8392/、<811-8402') 811-8402/、<811-8405')811-8405/、<811-8386')811-8386/、<811-8395')811-8395/、<811-8398')811-8398/、<811-8421')811-8421/、<811-8430')811-8430/、<811-8433')811-8433/、<811-8415')811-8415/、<811-8424')811-8424/、<811-8427')811-8427/<モメンタリ>RS品番:<811-8452')811-8452/、<811-8455')811-8455/、<811-8449')811-8449/、<811-8443')811-8443/、<811-8437')811-8437/、<811-8446')811-8446/、<811-8461')811-8461/、<811-8465')811-8465/、<811-8459')811-8459/、<811-8468')811-8468/、アンチバンダル16mmプッシュボタンスイッチ、物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店/外部パネル/オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。ステンレススチール製、リング照光式(5色から選択可能)12V/24VLEDオプション、IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
端末仕様はんだ
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様はんだ
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色緑
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
アクチュエータの種類丸型
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性モーメンタリ
端末仕様はんだ
保護等級IP65、IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銀合金
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)16
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)3@250Vac
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼SPSTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67定格、長さが短く、スペースに制約のある用途に使用できます。銀めっき銅のコンタクトで確実に接続します。代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成SPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色緑
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
レジェンド電源記号
1個
¥3,598
税込¥3,958
3日以内出荷
仕様RS Pro 19mmステンレス鋼DPDTラッチ式押しボタン、特長と利点:IP67等級 長さが短いため、従来のスイッチには不向きな、スペースに限りがある用途に使用可能 銀めっき銅コンタクトで確実に接続、代表的用途:医療機器、産業用制御機器、通信機器、高級ホビー用スイッチ
規格cULus認定E187490、ENEC18、IK10
アクチュエータの種類丸形
定格電圧(V)AC250
接点構成DPDT
ボタン色銀
動作特性ラッチ
ケース色ナチュラル
端末仕様Solder Pin
保護等級IP67
照明あり
LED色青
材質(コンタクト)銅
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)19.2
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(A)5
コンタクト定格電圧(V)AC250
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
仕様スイッチの動作 = On-Onコンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントパネルのカットアウトサイズ = 16 (Dia.)mmパネルのカットアウト直径 = 16mmコンタクト定格電流 = 3 A @ 250 V acコンタクトAC定格電圧 = 250V定格電圧 = 250V acイルミネーション = ありLEDのカラー = 青アクチュエータタイプ = フラット<オルタネート> RS品番:< 811-8409') 811-8409/、< 811-8418') 811-8418/、< 811-8411') 811-8411/、< 811-8392') 811-8392/、< 811-8402') 811-8402/、< 811-8405') 811-8405/、< 811-8386') 811-8386/、< 811-8395') 811-8395/、 < 811-8398') 811-8398/、< 811-8421') 811-8421/、< 811-8430') 811-8430/、< 811-8433') 811-8433/、< 811-8415') 811-8415/、< 811-8424') 811-8424/、< 811-8427') 811-8427/ <モメンタリ> RS品番:< 811-8452') 811-8452/、< 811-8455') 811-8455/、< 811-8449') 811-8449/、< 811-8443') 811-8443/、< 811-8437') 811-8437/、< 811-8446') 811-8446/、< 811-8461') 811-8461/、< 811-8465') 811-8465/、 < 811-8459') 811-8459/、< 811-8468') 811-8468/. アンチバンダル16 mmプッシュボタンスイッチ. 物理的な干渉に耐性のある設計で、公共の売店 / 外部パネル / オープンダッシュボードなどのパネル上に水及び埃が侵入するのを防ぐ必要のあるどの用途にも適しています。. ステンレススチール製 リング照光式(5色から選択可能) 12 V / 24 V LEDオプション IP67パネル上保護
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷
仕様サブミニチュア照光式プッシュボタンスイッチ、ねじブッシュ又はスナップインのパネル取り付けを用意した押ボタンスイッチです。各スイッチはセンタースポットLED照明を備えています。コンタクトバウンス:10ms、はんだ:最高350℃、5秒間
規格鉛フリー、RoHS対応
定格電圧(V)AC32/50/125
接点構成SPST
ボタン形状ドーム
ボタン色黒
動作特性Off-(On)
ケース色黒
端末仕様はんだ
保護等級IP67
照明あり
LED色緑
操作力(N)2~5
材質(コンタクト)金めっき銀
RoHS指令(10物質対応)対応
カットアウト直径(Φmm)(パネル)13.6
実装タイプパネルマウント
コンタクト定格電流(mA)400@32Vac
コンタクト定格電圧(V)AC32、AC125、DC50
機械的寿命(万回)100
1個
¥999
税込¥1,099
翌々日出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製ケースの色 = 銀V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 緑接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製ケースの色 = 銀V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーメーカー型番 = MPB16L-CARE-07-JR-12VV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥48,980
税込¥53,878
5日以内出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
耐破壊性押しボタンスイッチ[ロック] (MPBシリーズ)IP67定格 薄型LED設計、認識可能LED端子、2 LEDスイッチング機能、ロック時に一時的に光るキャップを内蔵。 想定寿命が長く、リング照光式又は電源記号照光式があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様動作特性 = ラッチイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 16mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = SPST定格電圧 = 36V dcプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 2 Aコンタクト材質 = 黄銅, コインシルバーコンタクトDC定格電圧 = 36V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
5日以内出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製レジェンド = 電源記号V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 青接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥44,980
税込¥49,478
5日以内出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 青IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製レジェンド = 電源記号V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製レジェンド = 電源記号V
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製メーカー型番 = KPB22-88P1-F10-624-JQV
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1個)
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 黄IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥24,980
税込¥27,478
5日以内出荷
単極双投照光式押しボタンスイッチ(KPBシリーズ)IP65等級 軽量プラスチック製カバー、カスタマイズ可能な溝パターン、LEDライト付きシルバーメタルキャップ。用途用途のカテゴリには、通信機器 / ワイヤレス機器、電子計測機器、オートメーション機器、事務機器、産業機器などがあります。
仕様動作特性 = モーメンタリイルミネーション = なしパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製ケースの色 = 銀V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥25,980
税込¥28,578
5日以内出荷
単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥62,980
税込¥69,278
5日以内出荷
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = 銀接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製レジェンド = 電源記号V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウントプッシュボタンの色 = Transparent接点構成 = SPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 白IP保護等級 = IP65コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 真鍮製コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥31,980
税込¥35,178
5日以内出荷
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,298
税込¥4,728
5日以内出荷
単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅ケースの色 = ナチュラルV
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥76,980
税込¥84,678
5日以内出荷
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 緑IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅メーカー型番 = MPB22-A0F21E-624-JQV
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
単極双投耐破壊性スイッチ(MPBシリーズ)IP67定格16 mm、19 mm、22 mm、25 mm、及び高電流で使用可能です。 公共の環境で、耐破壊性が求められるその他の産業用途にも対応しています。 照光式製品、密閉式製品、想定寿命が長い製品など、さまざまな選択肢を用意しています。 RS Proの金属製スイッチには、軽量、高強度、耐腐食性、デザイン性、熱放散などの優れた特長があります。用途産業用制御機器、医療機器、セキュリティ監視機器、車両周辺機器、オーディオビジュアル機器、エネルギー貯蔵機器。
仕様イルミネーション = ありパネルのカットアウト直径 = 22.2mm実装タイプ = パネルマウント接点構成 = DPDT定格電圧 = 250V acプッシュボタンの型 = 丸形LEDのカラー = 赤IP保護等級 = IP67コンタクト定格電流 = 3 A、5 Aコンタクト材質 = 銅コンタクトAC定格電圧 = 250V
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20個)
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。