RS PRO コンタクトブロック 1NC 230V ネジターミナルRS PRO翌々日出荷
RS Pro コンタクトブロックRS Pro コンタクトブロックは、 NC 及びねじ Terminal タイプのコンタクト構成です。プラスチック製で、スプリングリターン作動を備えています。特長と利点 コンパクトで省スペース コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 ) 機械的寿命は 100 万回を超えています クリップマウント用途 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック定格電圧 = 230V接点構成 = 1NC末端様式 = ネジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンタクトブロック 1NC スプリングターミナルRS PRO7日以内出荷
RS Pro コンタクトブロックRS Pro コンタクトブロックは、 NC Terminal Type とプラスチック製で、スプリングリターン作動を備えています。特長と利点 コンパクトで省スペース コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 ) 機械的寿命は 100 万回を超えています クリップマウント用途 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック接点構成 = 1NC末端様式 = スプリングRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンタクトブロック 1NORS PRO7日以内出荷
RS Pro コンタクトブロックRS Pro コンタクトブロックは、 SPNO コンタクト構成とスプリング Terminal タイプコンタクト構成を備えています。プラスチック製で、スプリングリターン作動を備えています。特長と利点 コンパクトで省スペース コンタクトブロック用のスタック可能な設計(最大 9 ) 機械的寿命は 100 万回を超えています クリップマウント用途 RS Pro のモジュラプラスチック製押ボタンシリーズ認定 ANSI/ESD S20.20 : 2014 BS EN 61340-5-1 : 2007
仕様ブロックのタイプ = コンタクトブロック接点構成 = 1NORoHS指令(10物質対応)対応
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998