RS Pro ヘビーデューティフットスイッチ DPST + DPSTRS PRO7日以内出荷
仕様コンタクトのコンフィギュレーション = DPST + DPSTスイッチの動作 = モメンタリ千鳥配列ケースの材質 = アルミダイキャストコンタクトの定格電圧(AC) = 500Vコンタクトの定格電圧(DC) = 24Vコンタクト定格電流 = 6 A (AC15 230 V), 6 A (DC13 24 V)スイッチ環境 = 耐久性用IP評価 = IP67コンタクト材質 = 銀高さ = 155mmヘビーデューティ、ガード付き. 丈夫なヘビーデューティガード付きフットスイッチです。. 非ラッチタイプ及びオルタネート動作タイプ、誤操作防止用ガード付き 品番< 208-3265') 208-3265/は、アクチュエータが完全に移動するときに、一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動した後にもう一方のN/C + N/Oコンタクトセットが作動する2段階動作 2 x 1.5mm 2 のリード線から最大2 x 2.5mm 2 のワイヤに対応したねじ止め端子及びセルフリフト式クランプ IP67等級のシール構造RoHS指令(10物質対応)対応
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3