1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 押しボタンスイッチ 6 A @ 120 V ac モーメンタリ パネルマウント 双極双投(DPDT) 6.35 (Dia.)mm
エコ商品
仕様動作特性 = モーメンタリ 実装タイプ = パネルマウント イルミネーション = なし 接点構成 = 双極双投(DPDT) パネルのカットアウトサイズ = 6.35 (Dia.)mm パネルのカットアウト直径 = 6.35mm コンタクト定格電流 = 6 A @ 120 V ac 末端様式 = ワイヤーラグ Actuator button is not supplied with the switch and must be ordered separately. For a suitable 15mm black button see stock number ; 7830053 7830053 Momentary switches have the momentary state displayed in brackets, e.g. on - (on). TE Connectivity - MPAシリーズスイッチ / アクセサリ. TE Connectivity MPAシリーズのミニチュア押しボタン式スイッチには、SPDT又はDPDTコンタクト構成の選択オプションがあり、モメンタリスイッチング又はオルタネートスイッチ機能とはんだ端子が装備されています。 これらのパネル取り付けスイッチの接触抵抗は10 mΩ未満で、絶縁抵抗は1000 MΩを超えます。 エポキシでシールされており、耐フラックス構造です。. モメンタリ又はオルタネートスイッチ機能 最大スイッチ定格: 6 A @ 125 V ac、3 A @ 250 V ac 銀クラッド銅に金フラッシュのコンタクト M6ブッシュ はんだ端子 接触抵抗 ;最大10 mΩ 絶縁強度: 1500 V ac、1分間 絶縁抵抗: 1000 MΩ以上 機械的寿命 >50,000回 動作温度範囲: -20 → +80 ℃ 長さ(mm)127 幅(mm)75 高さ(mm)13 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷