アンラッチタイプ(モーメンタリー)のリモート フットスイッチ 6.3mm 標準TSフォンプラグ 1.8mケーブル付
ポラリティ―スイッチ(オープン/クローズ切り替え)
長期の使用に耐える金属筐体、強靭なばね構造、耐久性のある滑り止めラバー
RC-30Pの後継機として使用可能。※RC-30P同様に使用する場合は、POLARITYスイッチをN.OPENに設定してください。
TASCAM製品に対応
付属品保証書
質量(g)300
ケーブル長(m)1.8
動作方式モーメンタリー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.5×28×102
コネクタ6.3mm(1/4")TS標準プラグ
1台
¥4,598
税込¥5,058
9日以内出荷
左右および中央の3つのペダルで構成されるフットスイッチです。
対応するTASCAM製品をハンズフリーで操作でき、録音、再生、練習、会議議事録起こし、その他様々な用途に活用でき、更に使い勝手を向上させるフットスイッチです。
質量(g)550(電池を含まず)
電源単3形電池2本(単3形マンガン乾電池 2本付属)
ケーブル長(m)3.9
出力形態UART信号出力(ボーレート9600bps、偶数パリティ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×32×122
プラグ2.5mmTRSプラグ(Tip:SIGNAL、 Ring:GND、 Sleeve:GND)
消費電力(mW)3
1台
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。