2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。 OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷) 動作温度範囲: -20 → +50℃。機械的寿命: 5000万回 周辺光に対する耐性: 120000ルクス 反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属 寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く)
仕様●プッシュボタンの色:黒●シリーズ:OTB●押しボタンの作動:モーメンタリ●接点構成:SPDT●IP保護等級:IP66●最大AC電圧:30V●最大DC電圧:30V●プッシュボタンの形:長方形●実装タイプ:パネルマウント●末端様式:Cable●コード番号:861-4575 アズワン品番65-7842-02
1個
33,980 税込37,378
7日以内出荷

Opto Touchスイッチ。Turck Banner OTBシリーズのタッチ作動光電スイッチは、静電容量型タッチスイッチ及び機械式プッシュボタンを置き換えるために設計されたものです。OTBシリーズのタッチボタンスイッチは、EMI、RFI、そして周辺光による干渉に対して高い耐性を持ちます。コンタクト構成SPDT 1 x N/O、1 x N/C 「パワーオン」及び「出力有効化」をLEDで表示 黒色のポリスルホン(VALOX)ハウジング、エポキシ密閉電子部品、反復運動過多損傷のリスクを軽減 取り付け用M30ねじ、ナット / ワッシャ付属
仕様実装タイプ = パネルマウント、プッシュボタンの色 = 黒、接点構成 = SPDT、プッシュボタンの型 = 長方形、IP保護等級 = IP66、押しボタンの素材 = PC、メーカー型番 = OTBVR81L、IP67 スイッチング電流: 最大7 A (抵抗負荷)、動作温度範囲: -20 → +50 ℃、機械的寿命: 5000万回、周辺光に対する耐性: 120000ルクス、寸法(mm): 60 x 44 x 36 LWH (ねじ部分を除く) 接点構成SPDT 保護等級IP66 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷