絞り込み
ブランド
  • Signal Construct
  • モノタロウ(19)
  • IDEC(和泉電気)(1,204)
  • マルヤス電業(1,099)
  • RS PRO(707)
  • SIEMENS(684)
  • シュナイダーエレクトリック(469)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(395)
  • omron(オムロン)(330)
  • 富士電機(274)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(251)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(210)
  • Qlight(201)
  • エスコ(188)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(186)
  • APEM(178)
  • BULGIN(117)
  • ミヤマ電器(106)
  • 日恵製作所(98)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(89)
  • Panasonic(パナソニック)(81)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
表示灯 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm●コード番号:369-4462アズワン品番65-7259-86
表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 取り付け穴サイズ: 16mm → 16.2mm径
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm●コード番号:507-2454アズワン品番65-7261-07
表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Oリング、固定ナット、スプリングワッシャSignal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズSignal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。0.110インチ(2.8 mm)端子(0.8 mm厚) 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き はんだタブ端子SMLD LEDパネルインジケータには、次の利点があります。0.110インチ(2.8 mm)端子(0.8 mm厚) 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き はんだタブ端子
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●強度:375mcd●長さ:37.1mm●コード番号:369-3920アズワン品番65-7247-06
表示灯 12 → 14V 赤 実装ホールサイズ:10mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 赤 実装ホールサイズ:10mmSignal Construct
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm●コード番号:369-3964アズワン品番65-7246-76
表示灯 24 → 28V 白 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 白 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180° 取り付け穴サイズ: 16mm → 16.2mm径
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm●コード番号:507-2482アズワン品番65-7238-83
表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:10mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:10mmSignal Construct
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm●コード番号:369-4024アズワン品番65-7246-74
表示灯 20 → 28V 緑 実装ホールサイズ:22mm Signal Construct表示灯 20 → 28V 緑 実装ホールサイズ:22mmSignal Construct
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vacすべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤに対応するねじ接続 丸型固定ナットを手締め可能
仕様●定格電圧:20 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mm●コード番号:369-3677アズワン品番65-7255-53
LED電球 白 定格電圧:24V ac/dc Signal ConstructLED電球 白 定格電圧:24V ac/dcSignal Construct
2,898税込3,188
1個
6日以内出荷
Signal Construct E10シングルチップLEDランプ、MWCEシリーズこのMulti-Look LEDでは、反射板と発散レンズとを独自に組み合わせることで、マルチチップLEDと同様の広視野角を実現しています。
仕様●定格電圧:24V ac/dc●ライト出力色:白●強度:1250mcd●口金:E10●チップタイプ:シングルチップ●直径:9.7mm●長さ:22mm●ビュー角:160 °●ピーク波長:375nm●定格電流:17.5mA●寿命:50000h●コード番号:817-3525アズワン品番65-7245-60
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V9mmパターン付きフラットレンズ 10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ 0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm) はんだタグ
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mm●コード番号:369-3497アズワン品番65-7258-44
表示灯 12 → 14V 緑 実装ホールサイズ:6mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 緑 実装ホールサイズ:6mmSignal Construct
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、6mm取り付け、DC12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製7mmカラー拡散フレネルレンズ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 はんだラグ接続 3色タイプは接続用のピン付き(最長ピンカソード)
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:26.3mm●コード番号:369-3273アズワン品番65-7259-42
表示灯 5 → 7V 青 実装ホールサイズ:5mm Signal Construct表示灯 5 → 7V 青 実装ホールサイズ:5mmSignal Construct
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズ はんだラグ接続
仕様●定格電圧:5 → 7V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mmアズワン品番65-7259-88
表示灯 24 → 28V 緑、赤 実装ホールサイズ:14.5mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 緑、赤 実装ホールサイズ:14.5mmSignal Construct
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑、赤●実装ホールサイズ:14.5mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:34.4mmアズワン品番65-7261-09
表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V9mmパターン付きフラットレンズ 10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ 0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm) はんだタグ
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mmアズワン品番65-7259-56
表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 緑 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
ナット及びワッシャSignal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mmアズワン品番65-7262-75
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ナット及びワッシャSignal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mmアズワン品番65-7263-10
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mmSignal Construct
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
sealing washer and fixing nutLED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230VacHigh Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mmアズワン品番65-7254-14
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-06
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:10mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:10mmSignal Construct
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mmアズワン品番65-7259-57
表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 青 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7253-20
表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
ナット及びワッシャSignal Construct突出型8 mm LEDパネルインジケータ、SMQDシリーズ直列抵抗を内蔵したLEDインジケータです。研磨仕上げクロムめっき金属製ハウジング 突出型3 mm LED
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:60mcd●長さ:31.2mmアズワン品番65-7255-26
表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-08
表示灯 230V 白 実装ホールサイズ:22mm Signal Construct表示灯 230V 白 実装ホールサイズ:22mmSignal Construct
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Oリング、丸型固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、22 mm取り付け、24 Vac/dc、130 Vac / 230 Vacすべての製品はIP67等級のシール構造を持ち、取り付け穴サイズは22~22.5 mm径です。20 mm、カラー拡散突出型レンズ 直径30 mm、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅ハウジング 極性は直流用の接続に使用可能 1.5 mm2までのワイヤ
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:22mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:43.8mmアズワン品番65-7259-74
表示灯 20 → 28V 黄 実装ホールサイズ:6mm Signal Construct表示灯 20 → 28V 黄 実装ホールサイズ:6mmSignal Construct
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
仕様●定格電圧:20 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:23.8mmアズワン品番65-7259-87
表示灯 12V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 12V dc 赤 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様●定格電圧:12V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mmアズワン品番65-7262-40
表示灯 12 → 14V 緑 実装ホールサイズ:5mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 緑 実装ホールサイズ:5mmSignal Construct
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズ はんだラグ接続
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:緑●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mmアズワン品番65-7258-43
表示灯 12 → 14V 白 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 白 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
Oリング、固定ナット、スプリングワッシャSignal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズSignal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●定格電流:20mA●強度:375mcd●長さ:21.5mmアズワン品番65-7263-11
表示灯 12 → 14V 赤 実装ホールサイズ:6mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 赤 実装ホールサイズ:6mmSignal Construct
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:23.8mmアズワン品番65-7259-55
表示灯 12 → 14V 赤 実装ホールサイズ:6mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 赤 実装ホールサイズ:6mmSignal Construct
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、6mm取り付け、DC12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製7mmカラー拡散フレネルレンズ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 はんだラグ接続 3色タイプは接続用のピン付き(最長ピンカソード)
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:26.3mmアズワン品番65-7247-05
表示灯 12 → 14V 青 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 青 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-04
表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:16mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:16mmSignal Construct
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナットインジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mmアズワン品番65-7261-03
表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:10mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:10mmSignal Construct
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mmアズワン品番65-7246-75
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Oリング、固定ナット、スプリングワッシャSignalConstruct8mmIP67LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズSignalConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10mm光学ガラスレンズを備えています。このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子SMLDLEDパネルインジケータには、次の利点があります。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●強度:200mcd●長さ:37.1mmアズワン品番65-7259-62
表示灯 230V 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 230V 赤 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
ナットワッシャ及びシールワッシャSignalConstruct突出型8mmIP67LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ屋外用途に最適保護クラス:IP67クロムめっき金属製ハウジング
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:1300mcd●長さ:32.2mmアズワン品番65-7263-04
表示灯 230V 黄 実装ホールサイズ:10mm Signal Construct表示灯 230V 黄 実装ホールサイズ:10mmSignal Construct
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ広視野角0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:2.5mA●長さ:38mmアズワン品番65-7255-25
表示灯 12 → 14V 白 実装ホールサイズ:5mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 白 実装ホールサイズ:5mmSignal Construct
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
LEDインジケータ、5mm取り付け、DC6/12/24Vスナップイン式なので固定用の金具不要低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製6.2mmカラー拡散フレネルレンズはんだラグ接続
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:白●実装ホールサイズ:5mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:25.4mmアズワン品番65-7258-41
表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct表示灯 12 → 14V 黄 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V9mmパターン付きフラットレンズ10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm)はんだタグ
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mmアズワン品番65-7258-45
操作用スイッチ・ブザー・表示灯