操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「屋外 表示灯」の検索結果
ナットワッシャ及びシールワッシャ。Signal Construct突出型8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ。屋外用途に最適 保護クラス: IP67 クロムめっき金属製ハウジング
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:700mcd●長さ:32.2mm
アズワン品番65-7262-99
1個
¥5,798
税込¥6,378
7日以内出荷
ナットワッシャ及びシールワッシャ。SignalConstruct突出型8mmIP67LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ。屋外用途に最適保護クラス:IP67クロムめっき金属製ハウジング
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:1300mcd●長さ:32.2mm
アズワン品番65-7263-04
1個
¥6,198
税込¥6,818
7日以内出荷
Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ。Signal Construct 8 mm IP67 LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ。Signal ConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13 mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10 mm光学ガラスレンズを備えています。 このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。0.110インチ(2.8 mm)端子(0.8 mm厚) 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き はんだタブ端子。SMLD LEDパネルインジケータには、次の利点があります。0.110インチ(2.8 mm)端子(0.8 mm厚) 2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付き はんだタブ端子
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:青●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●強度:375mcd●長さ:37.1mm●コード番号:369-3920
アズワン品番65-7247-06
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ。SignalConstruct8mmIP67LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ。SignalConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10mm光学ガラスレンズを備えています。このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子。SMLDLEDパネルインジケータには、次の利点があります。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●強度:200mcd●長さ:37.1mm
アズワン品番65-7259-62
1個
¥3,398
税込¥3,738
7日以内出荷
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。