操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「赤表示灯」の検索結果
sealing washer and fixing nut。LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac。High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac
仕様●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:黒●定格電流:4.2mA●長さ:60.2mm
アズワン品番65-7235-84
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
ナットワッシャ及びシールワッシャ。SignalConstruct突出型8mmIP67LEDパネルインジケータ、SWQUシリーズ。屋外用途に最適保護クラス:IP67クロムめっき金属製ハウジング
仕様●定格電圧:230V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:1300mcd●長さ:32.2mm
アズワン品番65-7263-04
1個
¥6,198
税込¥6,818
欠品中
固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様●定格電圧:12V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm
アズワン品番65-7262-40
1個
¥2,398
税込¥2,638
7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様●定格電圧:24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm●コード番号:369-4462
アズワン品番65-7259-86
1個
¥2,098
税込¥2,308
7日以内出荷
sealing washer and fixing nut。LED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230Vac。High Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mm
アズワン品番65-7254-14
1個
¥11,980
税込¥13,178
欠品中
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:16mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:19.1mm
アズワン品番65-7261-06
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm
アズワン品番65-7259-57
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
LEDインジケータ、10mm取り付け、AC/DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製12mmカラー拡散フレネルレンズ 広視野角 0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:10mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:38mm●コード番号:369-3964
アズワン品番65-7246-76
1個
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc。3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:23.8mm
アズワン品番65-7259-55
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
LEDインジケータ、6mm取り付け、DC12/24V。スナップイン式なので固定用の金具不要 低プロファイル、非常にフラットなポリカーボネート製7mmカラー拡散フレネルレンズ 3色タイプは赤と緑のLEDを搭載し、赤と緑が同時に発光すると黄色が生成 はんだラグ接続 3色タイプは接続用のピン付き(最長ピンカソード)
仕様●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:26.3mm
アズワン品番65-7247-05
1個
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
固定ナット、スプリングワッシャ。LEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V。9mmパターン付きフラットレンズ 10mmアルミめっきベゼル、保護ラッカー仕上げ 0.110インチ(2.8mm)端子(厚さ0.5mm) はんだタグ
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:10mA●長さ:35mm●コード番号:369-3497
アズワン品番65-7258-44
1個
¥2,098
税込¥2,308
欠品中
ナット及びワッシャ。Signal Construct埋込型8 mm LEDパネルインジケータ、SMZDシリーズ。薄型反射板ヘッド クロムめっき黄銅製ハウジング 保護クラス: IP40
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●定格電流:20mA●強度:40mcd●長さ:32mm
アズワン品番65-7263-10
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
Oリング、固定ナット、スプリングワッシャ。SignalConstruct8mmIP67LEDパネルインジケータ、SMLDシリーズ。SignalConstructのこのSMLDシリーズLEDは、ベゼルが13mmのサテンクロムめっき黄銅ハウジングに収容され、光出力を増幅するための10mm光学ガラスレンズを備えています。このLEDパネルインジケータは、IP67等級の密封構造です。防塵性と防水性を備えているため、屋外環境に最適です。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子。SMLDLEDパネルインジケータには、次の利点があります。0.110インチ(2.8mm)端子(0.8mm厚)2色発光タイプはカソード用のピン接続に対応し、緑色発光のタイプは端子の横にGマーク付きはんだタブ端子
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●強度:200mcd●長さ:37.1mm
アズワン品番65-7259-62
1個
¥3,398
税込¥3,738
欠品中
シーリングワッシャ、円形ローレット加工固定ナット。インジケータハウジングのベースにはアノードマークが付いています。LEDインジケータ、16mm取り付け、DC12/24V。大型16mmカラー拡散フラットレンズ 19mm光沢クロム硬化ベゼル DC12-14タイプとDC24-28Vタイプ 110 (2.8 x 0.5mm)端子 IP67等級のシール構造 動作温度範囲: -30 → +70℃ 視野角: 180°
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:緑、赤●実装ホールサイズ:14.5mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●ベゼル色:クロム●定格電流:20mA●長さ:34.4mm
アズワン品番65-7261-09
1個
¥8,798
税込¥9,678
欠品中
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。