表示灯 24 → 28V 黄 実装ホールサイズ:8mmSignal Construct7日以内出荷
ナット及びワッシャSignal Construct突出型8 mm LEDパネルインジケータ、SMQDシリーズ直列抵抗を内蔵したLEDインジケータです。研磨仕上げクロムめっき金属製ハウジング 突出型3 mm LED
仕様●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:突起●定格電流:20mA●強度:60mcd●長さ:31.2mmアズワン品番65-7255-26
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3