操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「φ16 表示灯 LED」の検索結果
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
逆方向電圧(V)100
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16.2(0.2~0)
光源LED
質量(g)約7.5
保護構造IP65
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間:100以上(DC500Vメガ)
使用周囲温度(℃)-20~55(氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(結露しないこと)
はんだづけ端子はんだ耐熱260℃.最大(5秒以内)
適合電線Φ1.0または0.75mm2max
耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:1000
逆方向電圧(V)100
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保存温度(℃)-30~80
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)-25~55(氷結しないこと)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
耐振動5~55Hz、片振幅0.75mm
記名板寸法(mm)Φ13.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
LED寿命(時間)機械的:100万回以上電気的:10万回以上(開閉ひん度1200回/時)
耐電圧(V/min)(スイッチ部)充電金属部と非充電金属部間:AC2000異極端子間:AC20000同極端子間:AC1000接点端子とランプ端子間:AC1500(照光部)充電部とアース間:AC2000
レンズサイズ(mm)18×24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造IP65
レンズ形状ドーム形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
本体形状分離形
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状正角形(18×18)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状長角形(18×24)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
定格電圧(V)AC100/200
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
定格電圧(V)AC100/200
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
保護構造IP65
本体形状分離形
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
取り付け形状丸穴16mm
保護構造IP65
レンズ形状平形
本体形状一体形
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
レンズ形状長角形3方向バリア付(18×24)
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状丸
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
定格電圧(V)AC100/200
形状長角
取付穴径(Φmm)16
光源LED
定格電圧(V)DC5
形状丸
取付穴径(Φmm)18.2
光源LED
仕様Φ16.表示灯.短胴.スタンダードタイプ.DC5V、AC/DC12V、AC/DC24V
保護構造IP65
Φ16取付穴サイズの小形高性能電子ブザー。APシリーズLED表示灯(Φ16)とサイズや端子配置を統一。
質量(g)約6.5
保護構造閉鎖形
ユニット形状丸形
端子形状はんだづけ兼用タブ端子形
耐電圧充電部と非充電部間:AC1000V・1分間
定格絶縁電圧(V)DC60
適合電線(mm2)Φ1または0.75(MAX) 1本
消費電流(mA)24
絶縁抵抗(MΩ)100以上 (DC500Vメガ)
キャップ色ブルー
使用周囲温度(℃)-20~+50(但し、氷結しないこと)
周囲湿度(%RH)45~85(但し、結露しないこと)
音圧レベル(dB)連続音、75 (定格電圧時)(at0.1m)
音響周波数(Hz)3.5k±800
『制御機器』には他にこんなカテゴリがあります
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。