22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 動作方式各位置停止 操作部形状矢形ハンドル
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 動作方式各位置停止 操作部形状鍵操作形
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷から74日以内出荷
バリエーション一覧へ (87種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (264種類の商品があります)

種類非照光式 保護構造IP65 ボタン形状丸(突形) 照光種別ボタン 取付穴径(Φmm)22
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 保護構造IP65 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状角丸形(鍵付) 操作部色 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間) ベゼルサイズ(mm)□24 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 保護構造IP65 照光種別非照光 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 操作部形状角丸形(平形) 耐電圧(V/min)スイッチ部:AC2500(充電部とアース間)・AC2500(異極端子間)・AC1000(同極端子間) 使用周囲湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 電気的寿命(万回)10以上(開閉頻度1200回/時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (144種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

種類照光式 動作方式オルタネイト ボタン形状丸(平形レンズ) 取付穴径(Φmm)22 保護構造IP65 照光種別LED
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

種類非照光式 ボタン形状丸(突形) 取付穴径(Φmm)16 保護構造IP65 照光種別ボタン
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (231種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (262種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から58日以内出荷
バリエーション一覧へ (252種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)


1台
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1台
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)