23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から109日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

1個
特価
2,298 税込2,528
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

端子形状M3ねじ端子 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格通電電流(A)5
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1個
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (126種類の商品があります)

1個
1,688 税込1,857
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 仕様●接点構造:接点分離形 品名非常停止用押ボタンスイッチ 種類完成品 保護構造IP65 ボタン形状大形(Φ40) 端子形状M3.5ねじ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)600 動作方式プッシュロック鍵リセット 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm 短絡保護装置250V/10Aヒューズ 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)900 耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大) 機械的寿命(万回)50以上 電気的寿命(万回)50以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 品名非常停止用押ボタンスイッチ 種類完成品 保護構造IP65 ボタン形状大形(Φ40、2ノッチ) 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 動作方式プッシュプル 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm 接点材質銀接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)900 耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大) 機械的寿命(万回)25以上 電気的寿命(万回)25以上/負荷条件AC220V 3A(AC-15) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 保護構造IP67 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) ハンドル形状矢形 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 接点材質 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 ベゼルサイズ(mm)Φ28 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 機械的寿命(万回)25以上(1段コンタクトブロック使用時)、 10以上(2段コンタクトブロック使用時) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 機械的耐久性25万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 操作方式非常停止用押ボタンスイッチ 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

動作方式プッシュロックターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 開閉頻度(回/時)900 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
特価
1,798 税込1,978
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)


仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 機械的寿命(万回)25 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から114日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

端子形状M3ねじ端子 定格絶縁電圧(V)250 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16) 定格通電電流(A)5
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 種類非照光式 適合規格IEC60947-5-1、EN60947-5-1、IEC60947-5-5、EN60947-5-5、JIS C8201-5-1、UL508、UL991、NFPA79CSA C22.2 No.14、GB14048.5 端子形状ねじ端子 ボタン色ブライト系赤 定格絶縁電圧(V)250 動作方式プッシュロックプルorターンリセット 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)コネクタタイプは300以下 接続可能電線(mm2)0.75~1.25(AWG18~16) 機械的耐久性25万回以上 電気的耐久性10万回以上 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 操作方式非常停止用押ボタンスイッチ 定格使用電圧(V)30、125、250 ボタンサイズ(mm)Φ40(大形) ボタン仕様ボタン 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 耐振動(誤動作)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(耐久)(Hz)10~500、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様●無地タイプ●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●最大動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5 保護構造IP65 照光方式非照光 ボタン形状丸形(Φ30中形) 端子形状はんだづけ端子 ボタン色 定格絶縁電圧(V)250 保存温度(℃)-45~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 メイン接点1b 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 機械的寿命(万回)10以上 電気的寿命(万回)10以上
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

品名非常停止用押ボタンスイッチ 種類完成品 保護構造IP65 端子形状M3.5ねじ端子 定格絶縁電圧(V)600 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz 片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz 片振幅0.5mm 短絡保護装置250V/10Aヒューズ 定格通電電流(A)10 開閉頻度(回/時)900 耐電圧(V)充電部と非充電部間/異極端子間/同極端子間:AC2500 1分 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 直接開路動作までの動き(mm)5.5(最小)/10(最大) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 定格絶縁電圧(V)300 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (156種類の商品があります)

IDEC(和泉電気)セレクタ 22MM
保護構造端子部:IP20(IEC60529) 接点構成2a-2b 端子形状ねじ端子(M3.5両用ねじ) 定格絶縁電圧(V)300 ノッチ角度(°)90 ノッチ数2 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)2(単線Φ1.6)以下・2本以下(AWG 14~16) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 感電保護クラスClassⅡ(IEC61140) 接点材質銀接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC602069-2) 定格インパルス耐電圧(kV)2.5(IEC60664-1/IEC60947-5-1) 汚染度(使用環境)3(IEC60947-5-1) 定格通電電流(A)10 操作部形状レバー形 操作方式各位置停止式(手動) 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 ベゼル色 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1台
2,798 税込3,078
3日以内出荷

IDEC(和泉電気)CW1K-31Bシリーズ
定格絶縁電圧(V)300 ノッチ角度(°)45 ノッチ数3 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 取付穴径(Φmm)22.3(0~0.4) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm 耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm 定格通電電流(A)10 材質(ベゼル)ポリアミド樹脂 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)100 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,198 税込3,518
81日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

取付穴径(Φmm)16.2(0~0.2) 仕様●最小直接開路動作力(N):40●最小直接開路動作機能までの最小動作距離(mm):4.5●過電圧カテゴリ:Ⅱ●インパルス耐電圧(kV):2.5●ロックナット推奨締付トルク(N/m):0.88●端子部はんだづけ条件:310~350℃、3秒以内 質量(g)約17 保護構造IP65 ボタン形状丸形(Φ40大形) 端子形状はんだづけ端子 ボタン色ブライト系赤 定格絶縁電圧(V)300 動作方式プッシュロックプルorターンリセット ランプ電圧(V)- 照光種別非照光 保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲温度(℃)-25~60(ただし、氷結しないこと) 接触抵抗(mΩ)50以下(初期値) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下) 耐振動(耐久)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 耐振動(誤動作)10~500Hz、片振幅0.35mm、加速度50m/s2 接点材質銀に金・クロスバー接点 短絡保護装置250V/10Aヒューズ(Type aM IEC60269-1/IEC60269-2) 汚染度(使用環境)3 定格通電電流(A)5 開閉頻度(回/時)900 使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと) 条件付短絡電流(A)1000 機械的寿命(万回)25 電気的寿命(万回)10 耐衝撃(誤動作)(m/s2)150 耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529) 定格絶縁電圧(V)300 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて) 接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から85日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)