1個ほか
¥109~
税込¥120~
当日出荷から69日以内出荷
バリエーション一覧へ
(1099種類の商品があります)
ボタン形状:突形半ガード付。
取付穴径:Φ30
種類非照光式
ボタン形状丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)EN規格(EN60947-5-1)
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
1個
¥1,298~
税込¥1,428~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
1個
¥669~
税込¥736~
翌日出荷から52日以内出荷
バリエーション一覧へ
(239種類の商品があります)
種類照光式
ボタン形状丸(突形半ガード付)
取付穴径(Φmm)30
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
受金BA9S
1個
¥2,798~
税込¥3,078~
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ
(219種類の商品があります)
種類非照光式
保護構造IP65
ボタン形状丸(突形半ガード付)
端子形状ねじ端子
取付穴径(Φmm)30
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(72種類の商品があります)
1個ほか
¥999~
税込¥1,099~
翌々日出荷から44日以内出荷
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
フットスイッチ
INSIZE(インサイズ)
税込¥14,278
¥12,980
フットスイッチ
アイデアル・メディカル
税込¥21,998
¥19,998
積層信号灯
Qlight
税込¥10,261~
¥9,328~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥8,798~
¥7,998~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥13,178~
¥11,980~
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥21,978
¥19,980
フットスイッチ
オジデン(大阪自動電機)
税込¥6,158
¥5,598
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥20,878~
¥18,980~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥41,778~
¥37,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。