操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「安全規格en61010-1」の検索結果

特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様[EMC]Immunity Zone:Zone A、[対応タブレット厚み]標準:~10mm 筐体:黒 質量(g)約530(付属ケーブル除く)、約980(付属ケーブル含む) タイプ- 規格認証:UL 508、UL 60947-5-5 保護構造IP54 スイッチ非常停止用押ボタンスイッチ:XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、イネーブルスイッチ:HE5B-M2PY 適合規格IEC/EN 60947-5-1、IEC/EN 60947-5-5、(XA1E-LV302Q4R、XA1E-LV3SG02Q4WR)、IEC/EN 60947-5-8(HE5B-M2PY)、UL 508、UL 60947-1、UL 60947-5-1、UL 60947-5-5、用途規格:ISO 12100、IEC/EN 60204-1、ISO 10218-1、ISO 10218-2 接点構成- 番号- 定格絶縁電圧(V)60 定格入力電圧(V)XA1E照光部:DC24±10%、USB給電部:DC24-15%/+20% 動作力- 絶縁抵抗(MΩ)- 使用周囲温度(℃)-20~55(グリップ保持中、タブレットにUSB電源供給をする場合は-20~35) ケーブル- 耐振動(耐久)- 保存温度範囲(℃)-20~55 引張強度(N)- 安全規格IEC/EN 61010-1、IEC/EN 61010-2-201 EMC規格IEC/EN 61131-2 耐振動(誤動作)- 機械的耐久性- 電気的耐久性- 感電保護クラス- 条件付短絡電流- 定格インパルス耐電圧(kV)- 汚染度(使用環境)3 耐衝撃(m/s2)147、11ms(6方向 各5回) 定格通電電流(A)- 最大操作頻度- 回路- USBポート充電用:USB Type-Cコネクタ、給電専用DC5V-1.5A出力 回転角度(°)タブレットホルダユニット:約200 ロック機構- コンジット口サイズ- 定格使用電圧(V)- 動作ストローク(mm)- 対応サイズ(Φmm)タブレット対角線長 : 240~300(拡張時~320)、画面サイズ : 8~11インチ 使用周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと) 相対湿度(%RH)- 保存湿度(%RH)30~85(ただし、結露しないこと) 耐振動(Hz)5~8.4:片振幅 3.5mm、8.4~150:加速度 9.8m/s2(3方向 各2時間) 耐衝撃(誤動作)(m/s2)- 耐衝撃(耐久)(m/s2)- 接点定格XA1E-LV302Q4R(ボタン色:赤、点灯色:赤)、XA1E-LV3SG02Q4WR(ボタン色:白、点灯色:赤):2A/DC30V(抵抗負荷)・1A/DC30V(誘導負荷)/HE5B-N2PY:1A/DC30V(抵抗負荷)・0.7A/DC30V(誘導負荷)
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷