レンズサイズ(mm)18×24
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)
耐衝撃(m/s2)200(誤動作)、500(耐久)
記名板寸法(mm)13.7×19.7
彫刻範囲(mm)12×18
最大彫刻深さ(mm)0.5
1個
¥799~
税込¥879~
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ
(45種類の商品があります)
種類照光式
ボタン形状長角(よこ列)
端子形状はんだ端子/タブ端子
保護構造IP40
仕様角胴
フランジ18H×24Wmm
1個
¥1,898~
税込¥2,088~
当日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ
(400種類の商品があります)
形状長角
取付穴径(Φmm)長角穴31×67
光源LED
1個
特価
¥4,998~
税込¥5,498~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(362種類の商品があります)
1個ほか
¥629~
税込¥692~
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ
(20種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ
(49種類の商品があります)
1個
¥1,798~
税込¥1,978~
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(109種類の商品があります)
形状角
寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能
取付穴径(Φmm)角穴31
光源LED
保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)
絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(m/s2)1000
耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm
彫刻範囲(mm)25×25
色(本体)黒色(N1.5近似値)
LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
¥2,798~
税込¥3,078~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(44種類の商品があります)
種類照光式
保護構造IP65
ボタン形状長角
取付穴径(Φmm)16.2
適合パネル厚さ(mm)0.5~3.2
1個
特価
¥639~
税込¥703~
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(253種類の商品があります)
形状角
取付穴径(Φmm)30
シリーズHN2Pシリーズ
1個
特価
¥2,598~
税込¥2,858~
当日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
1個
特価
¥879~
税込¥967~
当日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
フラッシュ表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥26,378~
¥23,980~
ブラケット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥7,258
¥6,598
回転灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥26,378
¥23,980
積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥19,778~
¥17,980~
積層信号灯ユニット
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥4,288~
¥3,898~
表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥15,378~
¥13,980~
防爆積層信号灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥329,780
¥299,800
防爆表示灯
PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
税込¥197,780
¥179,800
積層信号灯
Qlight
税込¥13,178~
¥11,980~
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。