22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
969 税込1,066
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

ボタン形状:正角平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ22
動作方式モメンタリ 保護構造IP65
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (226種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

1個
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (362種類の商品があります)

1個
特価
4,698 税込5,168
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (358種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴35 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)29×29 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
3,398 税込3,738
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

形状 寸法(mm)色板/27×27×1、記名フィルム/27×27×0.2挿入可能 取付穴径(Φmm)角穴31 光源LED 保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと) 絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて) 使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと) 耐衝撃(m/s2)1000 耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm 彫刻範囲(mm)25×25 色(本体)黒色(N1.5近似値) LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
1個
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴18.2×24.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (242種類の商品があります)

ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
定格電圧(V)AC/DC24 形状 取付穴径(Φmm)角穴18.2
1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)DC24 発光色赤/緑 形状長角 取付穴径(Φmm)長角穴43×91 光源LED
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (247種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (241種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴24.5 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴18.2 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
9,498 税込10,448
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

形状 取付穴径(Φmm)角穴22.5 光源LED 取り付け形状フラッシュシルエット 保護構造IP65 レンズ形状平形 本体形状分離形
1台
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (375種類の商品があります)