HWシリーズ パイロットライトΦ22IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)当日出荷から34日以内出荷
フィンガープロテクション構造のSS端子が安全性と省工数を実現します。
端子カバー一体構造、安全性を極めたフィンガープロテクション。
接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
水や油の侵入をシャットアウトする防噴流・防油形〔IP65〕。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。
UL、CSA認証品、およびEN規格適合品。
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
SLDシリーズ 角形表示灯 SLD44N形IDEC(和泉電気)当日出荷から5日以内出荷
形状角寸法(mm)色板/31×31×1、記名フィルム/31×31×0.2挿入可能取付穴径(Φmm)角穴35光源LED保存温度(℃)-30~+80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部間/100以上(DC500Vメガにて)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅0.5mm彫刻範囲(mm)29×29色(本体)黒色(N1.5近似値)LED寿命(時間)約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点。)
銘板 NWAL形IDEC(和泉電気)翌々日出荷
材質アルミニウム製色黒地文字内容文字なし外形寸法(mm)25×29寸法t(mm)0.8
銘板 NWAQL形IDEC(和泉電気)3日以内出荷
材質アルミニウム製色黒地文字内容文字なし外形寸法(mm)39.5×29寸法t(mm)0.8
銘板 NWAQ形IDEC(和泉電気)3日以内出荷
取付穴径(Φmm)22適合機種TWシリーズ専用材質アルミニウム製外形寸法(mm)35.5×29寸法t(mm)0.8
操作用スイッチ・ブザー・表示灯 の新着商品
ページ: 1/ 3
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998
押しボタンSWIDEC(和泉電気)税込¥2,198¥1,998