絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • モノタロウ(1)
  • 坂詰製作所(19)
  • マルヤス電業(90)
  • omron(オムロン)(48)
  • 富士電機(36)
  • BULGIN(36)
  • RS PRO(22)
  • MARL(20)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(17)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(14)
  • APEM(12)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • ミヤマ電器(3)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
  • サトーパーツ(2)
  • Banner(2)
  • 北陽電機(1)
  • 共立プロダクツ(1)
  • Signal Construct(1)
動作方式
  • その他(26)
  • オルタネイト(22)
  • プッシュロック・ターンリセット(15)
  • モーメンタリ(31)
接点構成
  • 1a(19)
  • 1a1b(22)
  • 1a2b(11)
  • 1a3b(11)
  • 1b(16)
  • 1c(33)
  • 2a(23)
  • 2a1b(10)
  • 2a2b(22)
  • 2b(20)
  • 2c(22)
  • 3a(10)
  • 3a1b(14)
  • 3b(7)
  • 3c(1)
  • 3s(2)
  • 4a(18)
  • 4b(10)
  • 4s(2)
  • その他(17)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
商品レビュー
  • 以上(24)
  • 以上(30)
  • 以上(31)
  • 以上(31)
価格
  • 1,500円以下(58)
  • 1,500-10,000円(103)
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

操作用スイッチ・ブザー・表示灯 :「LED 抵抗」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
118件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形 IDEC(和泉電気)Φ22 HWシリーズ パイロットライト 角平形IDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状角平形(記名式)品名パイロットライト保護構造IP65端子形状M3.5ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)22.3(0~+0.4)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm耐電圧(V)充電部と非充電部間 AC2000・1分間使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)プッシュボタン用LEDライト 赤 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:赤●コード番号:352-755アズワン品番65-7840-02
プッシュボタン用LEDライト 黄 1袋 5個入 IDEC(和泉電気)プッシュボタン用LEDライト 黄 1袋 5個入IDEC(和泉電気)
8,098税込8,908
1袋(5個)
7日以内出荷
緑色のLEDは非点滅時は黄色に見えます。照光式押ボタンスイッチ&表示灯 A8シリーズ用LED超小型インジケータ シリーズ専用LED 適切な外部抵抗を使って、電流を20mAに制限する必要があります
仕様●種類:LED●併用可能製品:A8シリーズ●LEDのカラー:黄●コード番号:352-733アズワン品番65-7808-14
TWシリーズ IDEC(和泉電気)TWシリーズIDEC(和泉電気)
999税込1,099
1個
当日出荷から41日以内出荷
APEM 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)APEM 押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
IPシリーズ押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)IPシリーズ押ボタンスイッチIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
ボタン形状丸形・曲面端子形状はんだ端子形ストローク(mm)1.7±0.3材質(本体)熱可塑性プラスチック規格UL1054接点構成1NO保存温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-40~85(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)100max.(初期値)材質(レンズ)ポリカーボネート接点材質銀、金メッキ耐振動10~500Hz 10G(IEC 60512-6-4、Test 6d)絶縁抵抗(GΩ)1min.(DC500Vメガにて)耐衝撃100G(IEC 60512-6-3、Test 6c)耐電圧(V)AC1500材質(ベゼル)亜鉛ダイカスト機械的寿命(万回)100電気的寿命(万回)7(DC28V・5A)、50(DC48V・0.2A)、50(DC48V・0.5A)
フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼル IDEC(和泉電気)フラッシュシルエットLBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ 丸平形・メタル調ベゼルIDEC(和泉電気)
2,598税込2,858
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類照光式保護構造IP65
SLD3シリーズ IDEC(和泉電気)SLD3シリーズIDEC(和泉電気)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
種類関連商品仕様●照光面:全面照光●入力種別:トランス式質量(g)85電圧(V)AC115/120(照光部の電圧)照光種別LED照光光源単色発光LEDユニット絶縁抵抗(MΩ)充電部と非充電部:100以上(DC500Vメガにて)寿命LED球の寿命約50000時間(25℃環境で定格電圧を完全直流で点灯し、輝度が初期値の50%となる時点)耐衝撃(m/s2)1000耐振動5~55Hz、片振幅:0.5mm色(本体)サイズ(mm)36×36耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2000(DC110用はAC2500・1分間)定格使用電圧(V)AC100/110照光色
LB8Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB8GシリーズIDEC(和泉電気)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から22日以内出荷
保護構造IP65
LB7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
LB6Lシリーズ IDEC(和泉電気)LB6LシリーズIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ベゼル高さ2mmのスタイリッシュデザイン。凹凸の少ない操作パネル面がパネル全体をシャープに演出。
種類照光式保護構造IP65種別照光押ボタンスイッチ照光種別LED
LB6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LB6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から22日以内出荷
保護構造IP65
LBW7Mシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7MシリーズIDEC(和泉電気)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から81日以内出荷
保護構造IP65
LBW7Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW7GシリーズIDEC(和泉電気)
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
保護構造IP65
LBW6Gシリーズ IDEC(和泉電気)LBW6GシリーズIDEC(和泉電気)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷から22日以内出荷
保護構造IP65
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成1c端子形状はんだ端子保護構造IP40
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
接点構成1c端子形状はんだ端子保護構造IP40照光種別LED
Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ8 A8シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IP40接点構成1c端子形状はんだ端子
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2b IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a-2bIDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3
Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2a IDEC(和泉電気)Φ30シリーズ ASLN形 LED照光セレクタスイッチ 45°3ノッチ 2aIDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノッチ角度(°)45ノッチ数3接点構成2a
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9S IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (突形 LED) BA9SIDEC(和泉電気)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED) IDEC(和泉電気)Φ30・亜鉛ダイカスト製シリーズ パイロットライト (丸形 LED)IDEC(和泉電気)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から3日以内出荷
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (はんだづけ端子・プリント基板用端子形)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から16日以内出荷
保護構造パネル前面:IP65、IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)
Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形) IDEC(和泉電気)Φ22 XWシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (ねじ端子形)IDEC(和泉電気)
3,898税込4,288特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
定格絶縁電圧(V)250定格通電電流(A)5
Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチ IDEC(和泉電気)Φ22 TWシリーズ ASLW形 照光セレクタスイッチ(LED) 90°2ノッチIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から翌々日出荷
ノッチ角度(°)90ノッチ数2
Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型) IDEC(和泉電気)Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ (分離型)IDEC(和泉電気)
2,698税込2,968特価
1個
当日出荷から105日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)1.25以下(AWG16以下)定格通電電流(A)5
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形3方向バリア付)IDEC(和泉電気)
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
879税込967特価
1個
当日出荷から80日以内出荷
Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ16 A6シリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から翌々日出荷
照光種別LED保存温度(℃)-30~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~55(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐振動(耐久)5~55Hz、片振幅0.75mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.75mm耐衝撃(m/s2)(耐久)500耐衝撃(誤動作)200m/s2彫刻範囲(mm)□12最大彫刻深さ(mm)0.5
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (正角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (正角形)IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
699税込769
1個
当日出荷から翌々日出荷
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (正角形)IDEC(和泉電気)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子形状はんだ端子
Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形) IDEC(和泉電気)Φ12 A2シリーズ 照光押しボタンスイッチ (丸形)IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子形状はんだ端子
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ 表示灯 (丸形)IDEC(和泉電気)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形) IDEC(和泉電気)Φ10 A1シリーズ 照光押しボタンスイッチ (長角形)IDEC(和泉電気)
859税込945
1個
当日出荷から翌々日出荷
XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプ IDEC(和泉電気)XNシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ Φ30 樹脂ベゼルタイプIDEC(和泉電気)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から翌々日出荷
端子形状M3ねじ端子定格絶縁電圧(V)250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接続可能電線(mm2)0.75~1.25以下(AWG18~16)定格通電電流(A)5
操作用スイッチ・ブザー・表示灯
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら